絞り込み
材質
  • SKS3(1)
  • SUS303(29)
  • SUS304(10)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(15)
  • SUS316L(8)
  • SUS403(17)
  • アルミニウム(9)
  • アルミニウム(A2017)(31)
  • アルミニウム(A5052)(17)
  • アルミニウム(A5056)(17)
  • アルミニウム(A6061)(1)
  • アルミニウム(A7075)(1)
  • スチール(8)
  • リン青銅(68)
  • 合金工具鋼(5)
  • 快削黄銅(16)
  • 炭素鋼(6)
  • (101)
  • 黄銅(真鍮)(19)
長さ(mm)
  • 160
  • 50(435)
  • 60(416)
  • 80(415)
  • 100(1,965)
  • 150(498)
  • 180(423)
  • 200(1,956)
  • 250(516)
  • 300(2,182)
  • 350(434)
  • 400(1,448)
  • 450(473)
  • 500(1,719)
  • 600(1,106)
  • 700(1,025)
  • 800(998)
  • 900(1,013)
  • 1000(1,773)
  • 2000(416)
ブランド
  • ノーブランド(382)
  • Namekawa(滑川軽銅)(17)
  • 大同DMソリューション(10)
  • トーシンプレート(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(405)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】アルミ丸棒(A7075) ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A7075)ノーブランド(11件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A6061)ノーブランド(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
熱処理型の耐食性合金です。
用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレートノーブランド(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
SKD11スタープレート 大同DMソリューションSKD11スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
翌日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨ノーブランド(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クロム銅丸棒 ノーブランド【オーダー】クロム銅丸棒ノーブランド
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨ノーブランド(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S50C仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】S50C仕上げフリープレートノーブランド(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径100Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径100Φmmノーブランド
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径80Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径80Φmmノーブランド(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SKD11仕上げフリープレートノーブランド(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmmノーブランド
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径80Φmm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径80ΦmmNamekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
翌日出荷
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmmノーブランド
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmmノーブランド
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径30Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径30Φノーブランド
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径25Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径25Φノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径20Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径20Φノーブランド
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
SKS3スタープレート 大同DMソリューションSKS3スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
翌日出荷
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径110Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径110Φmmノーブランド
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.10調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmmノーブランド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径20Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径20Φmmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmmノーブランド
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径100Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径100Φmmノーブランド
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径50Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径50Φmmノーブランド
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径42Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径42Φmmノーブランド
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径70Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径70Φmmノーブランド
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】NAK55フリープレート 大同DMソリューション【オーダー】NAK55フリープレート大同DMソリューション
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
GO4スタープレート 大同DMソリューションGO4スタープレート大同DMソリューション
4,098税込4,508
1枚
翌日出荷
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用タイププレート

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)