絞り込み
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
  • クロロプレンゴム(CR)(4)
  • ゴム(4)
  • シリコン(3)
  • スチール(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • フッ素ゴム(2)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 塩ビ(PVC)(7)
  • 天然ゴム(NR)(7)
長さ(mm)
  • 20000
  • 40(194)
  • 50(322)
  • 60(205)
  • 80(202)
  • 100(1,068)
  • 150(375)
  • 180(202)
  • 200(1,055)
  • 250(394)
  • 300(1,235)
  • 350(330)
  • 400(756)
  • 450(362)
  • 500(987)
  • 600(482)
  • 700(416)
  • 800(388)
  • 900(392)
  • 1000(1,075)
  • 2000(268)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(8)
  • 協和産業(マット)(6)
  • コクゴ(3)
  • (3)
  • アキレス(2)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 三友(1)
  • 昭和商会(1)
  • 永興化成(1)
  • ノブカワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(206件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ツヤマット 永興化成ツヤマット永興化成(31件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から翌日出荷
ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)915
溝ゴム 光溝ゴム(35件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
ネオロン角紐 コクゴネオロン角紐コクゴ(5件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1巻(20m)
当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
ゴムロール巻き 光ゴムロール巻き(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール亀甲金網 TRUSCOビニール亀甲金網TRUSCO(9件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から4日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
シリコンゴムひも ノーブランドシリコンゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
ネオロン角ひも ノブカワネオロン角ひもノブカワ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐ノーブランド(26件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
軟質塩化ビニールシート コクゴ軟質塩化ビニールシートコクゴ
28,980税込31,878
1巻(20m)
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)915
CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐ノーブランド(13件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から15日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランドSR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙ノーブランド(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から13日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
スポンジ 光スポンジ(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
防振・防音・緩衝材などに
SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランドSR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙ノーブランド(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ角紐
ピラマット 協和産業(マット)ピラマット協和産業(マット)
29,980税込32,978
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
フッ素スポンジ角紐・黒 ノーブランドフッ素スポンジ角紐・黒ノーブランド(1件のレビュー)
159,800税込175,780特価
1本
当日出荷から20日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
ニトリルゴム 丸ひも 昭和商会ニトリルゴム 丸ひも昭和商会(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR(ニトリルゴム)硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート ロール WAKI(和気産業)ゴムシート ロールWAKI(和気産業)
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。付属品+BK30トラスコ品番836-3080材質天然ゴム(NR)幅(mm)200厚さ(mm)0.5長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
B山マット 協和産業(マット)B山マット協和産業(マット)
41,980税込46,178
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)B山マットは山型になっているため、クッション性があります。 ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
フッ素スポンジ丸紐・黒 ノーブランドフッ素スポンジ丸紐・黒ノーブランド
69,980税込76,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素タイプ丸紐
ビニールカラーシート コクゴビニールカラーシートコクゴ
9,798税込10,778
1巻(20m)
7日以内出荷
長さ(m)20幅(mm)920厚さ(mm)0.2
NRゴムシート長巻 WAKI(和気産業)NRゴムシート長巻WAKI(和気産業)
6,980税込7,678
1巻
翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプTRUSCO
37,980税込41,778
1巻
翌々日出荷
特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
73,980税込81,378
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
セイデンFフィルム アキレスセイデンFフィルムアキレス
79,980税込87,978
1巻(20m)
7日以内出荷から13日以内出荷
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
1.0x20m/3.0mmゴムマット エスコ1.0x20m/3.0mmゴムマットエスコ
96,300税込105,930
1個
翌日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)20幅(m)1厚さ(mm)3質量(kg)約90ブラック
1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ1.0x20m/2.0mmゴムマットエスコ
97,500税込107,250
1個
翌日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)20幅(m)1厚さ(mm)2質量(kg)約64ブラック
メタリックラメマット 協和産業(マット)メタリックラメマット協和産業(マット)
96,980税込106,678
1本(20m)
翌々日出荷
これまでに無かったメタリックラメ調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)910長さ(m)20質量(kg)38
クロスマット 協和産業(マット)クロスマット協和産業(マット)
55,980税込61,578
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)縞板柄のマットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニールシルバー厚さ(mm)1.4幅(mm)910長さ(m)20質量(kg)35
タタミ調マット 協和産業(マット)タタミ調マット協和産業(マット)
72,980税込80,278
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)タタミ調マットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニールワサビ厚さ(mm)1.4幅(mm)910長さ(m)20質量(kg)38
サークルマット 協和産業(マット)サークルマット協和産業(マット)
51,980税込57,178
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)サークルマットは円形の突起があるため滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.4幅(mm)910長さ(m)20質量(kg)33
アメ丸管 三友アメ丸管三友
21,900税込24,090
1巻
翌々日出荷
強度に優れ、伸びが良く柔らかいチューブです。
材質天然ゴム

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)