絞り込み
材質
- SUS303(27)
- SUS304(27)
- 銅(28)
- 黄銅(真鍮)(9)
長さ(mm)
- 225
- 50(435)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,869)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,862)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,074)
- 350(434)
- 400(1,442)
- 450(474)
- 500(1,610)
- 600(1,104)
- 700(1,026)
- 800(997)
- 900(1,011)
- 1000(1,655)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(91)
サービス分類
- オーダー・加工(91)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。

【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.0mm
ノーブランド¥3,898~税込¥4,288~1枚5日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm
ノーブランド¥6,998~税込¥7,698~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm
ノーブランド¥5,298~税込¥5,828~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm
ノーブランド¥6,298~税込¥6,928~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mm
ノーブランド¥6,298~税込¥6,928~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm
ノーブランド¥4,898~税込¥5,388~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm
ノーブランド¥4,498~税込¥4,948~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥4,288~税込¥4,717~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm
ノーブランド¥4,698~税込¥5,168~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm
ノーブランド¥6,598~税込¥7,258~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1枚7日以内出荷「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm
ノーブランド¥6,998~税込¥7,698~1枚7日以内出荷「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ14mm
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1枚4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)14納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)17参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F
ノーブランド¥8,898~税込¥9,788~1枚3日以内出荷炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F
ノーブランド¥6,898~税込¥7,588~1枚3日以内出荷炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1枚3日以内出荷炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303プライムプレート6F
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1枚3日以内出荷S・Pの添加により被削性がよい。タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm
ノーブランド¥9,898~税込¥10,888~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mm
ノーブランド¥5,498~税込¥6,048~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm
ノーブランド¥12,880~税込¥14,168~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm
ノーブランド¥17,880~税込¥19,668~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm
ノーブランド¥17,880~税込¥19,668~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm
ノーブランド¥15,880~税込¥17,468~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm
ノーブランド¥9,288~税込¥10,217~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mm
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm
ノーブランド¥6,998~税込¥7,698~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1枚7日以内出荷「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1枚7日以内出荷「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm
ノーブランド¥9,598~税込¥10,558~1枚7日以内出荷「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm
ノーブランド¥8,498~税込¥9,348~1枚7日以内出荷「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。タイププレートサービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)