絞り込み
材質
  • SUS304(3)
  • アクリル(2)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
  • スチール(7)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • フッ素ゴム(2)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • (2)
長さ(mm)
  • 30000
  • 50(436)
  • 60(416)
  • 80(415)
  • 100(1,868)
  • 150(495)
  • 160(413)
  • 180(423)
  • 200(1,862)
  • 250(515)
  • 280(402)
  • 300(2,077)
  • 350(433)
  • 400(1,442)
  • 450(476)
  • 500(1,606)
  • 600(1,109)
  • 700(1,025)
  • 800(997)
  • 900(1,015)
  • 1000(1,672)
ブランド
  • エスコ(15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • アキレス(5)
  • コクゴ(4)
  • 吉田隆(4)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • イノアック(2)
  • ノーブランド(2)
  • (2)
  • WARLON(2)
  • 岡安ゴム(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • 光洋金網(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質塩化ビニールシート コクゴ

    軟質塩化ビニールシート

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1巻(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)915
  • スポンジ 光

    スポンジ

    (6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防振・防音・緩衝材などに
  • ワーロン タフトップ WARLON

    ワーロン タフトップ

    WARLON(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛引亀甲 吉田隆

    亜鉛引亀甲

    吉田隆
    14,980税込16,478
    1巻(30m)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 金網 亜鉛引亀甲 WAKI(和気産業)

    金網 亜鉛引亀甲

    WAKI(和気産業)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    網目を四角形の形に編まれた金網です。
    用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20
  • 防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム) アキレス

    防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)

    アキレス
    38,980税込42,878
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
    性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
  • 軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ

    軟質塩化ビニール幅広シート

    コクゴ
    25,980税込28,578
    1巻(30m)
    7日以内出荷
  • 金網 亜鉛引平織 WAKI(和気産業)

    金網 亜鉛引平織

    WAKI(和気産業)
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷
    網目を四角形の形に編まれた金網です。
    用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
  • ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビニール亀甲金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに
  • 玉なし溝ゴム コクゴ

    玉なし溝ゴム

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1巻(30m)
    7日以内出荷
  • 金網 カラー亀甲 WAKI(和気産業)

    金網 カラー亀甲

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻
    翌々日出荷
    線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
    用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
  • スポンジパイプ 岡安ゴム

    スポンジパイプ

    岡安ゴム
    15,980税込17,578
    1巻
    5日以内出荷
    独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
    用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒いステンレスネット 吉田隆

    黒いステンレスネット

    吉田隆
    41,980税込46,178
    1巻
    4日以内出荷
    光の反射を抑えて見た目スッキリ。夏の強い日差しでもまぶしさを低減。通気性が良い18メッシュ、防虫性が高い20/18メッシュの2種類の網目をご用意。塗装による網目の目詰まり無し。製網後に塗装していますので、網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定。通常のステンレス防虫網に比べて線径が細くカット作業が容易。はがれにくい粉体塗装。押さえゴムで止める際も、「塗装はがれ」がほとんどありません。ブラシで洗っても大丈夫
    材質SUS304長さ(m)30
  • ワーロン ハイテックエース WARLON

    ワーロン ハイテックエース

    WARLON(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度! 特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維幅(mm)955長さ(m)30無地紫外線遮断率(%)82光線透過率(%)46.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛引平織 吉田隆

    亜鉛引平織

    吉田隆
    16,980税込18,678
    1巻(30m)
    翌々日出荷
  • 0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒) エスコ

    0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA952AC-85線径(Φmm)0.91
  • 0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ

    0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製)

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AB-11線径(Φmm)0.85
  • フッ素スポンジ丸紐・黒 ノーブランド

    フッ素スポンジ丸紐・黒

    ノーブランド
    96,980税込106,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
    材質フッ素タイプ丸紐
  • フッ素スポンジ角紐・黒 ノーブランド

    フッ素スポンジ角紐・黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
  • ゴム板[PDM/ロール] エスコ

    ゴム板[PDM/ロール]

    エスコ
    6,620税込7,282
    1巻
    翌日出荷
    ゴムドラム巻き。
    材質PDMゴム厚さ(mm)2寸法(mm)ドラムサイズ:300×80使用温度(℃)-40~150
  • 0.91x30m/#20/40mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆) エスコ

    0.91x30m/#20/40mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1巻
    当日出荷
    仕様ビニールコーティング金網寸法(mm)(番手×目合)#20×40質量(kg)5番手#20目合い(mm)40
  • 亜鉛引亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    亜鉛引亀甲金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    10,980税込12,078
    1巻
    翌々日出荷から17日以内出荷
    隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに
  • ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビニール亀甲金網 幅広

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。 フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類バイオピュア定尺(m)30
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    83,980税込92,378
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
  • 0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒) エスコ

    0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA952AC-84線径(Φmm)0.91
  • ポリニクス2層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    ポリニクス2層管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    45,980税込50,578
    1巻
    11日以内出荷
    軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。
    用途屋外(山間地等の)給水材質高密度ポリエチレン製
  • 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    亜鉛引平織金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    32,980税込36,278
    1巻(1巻)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに。長さ(m)30
  • ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付] エスコ

    ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付]

    エスコ
    13,800税込15,180
    1巻
    翌日出荷
    粘着付タイプ。ドラム巻き。
    材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
  • ゴムドラム巻 光

    ゴムドラム巻

    5,598税込6,158
    1巻(30m)
    11日以内出荷
    自由にカットできます。
    用途気密・防振・緩衝材に。材質/仕上EPDM
  • 0.91x30m/#16/26mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆) エスコ

    0.91x30m/#16/26mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆)

    エスコ
    38,900税込42,790
    1巻
    3日以内出荷
    仕様ビニールコーティング金網寸法(mm)(番手×目合)#16×26質量(kg)19番手#16目合い(mm)26
  • ステンレス平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス平織金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189,800税込208,780
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに
  • 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    亜鉛引平織金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    44,980税込49,478
    1巻
    17日以内出荷
    縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類BK定尺(m)30
  • セイデンFフィルム アキレス

    セイデンFフィルム

    アキレス
    79,980税込87,978
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
    幅(mm)1370
  • 差込ゴム コクゴ

    差込ゴム

    コクゴ
    57,980税込63,778
    1巻(30m)
    7日以内出荷
  • ステン平織 吉田隆

    ステン平織

    吉田隆
    149,800税込164,780
    1巻(30m)
    翌々日出荷
  • 0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ

    0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AC-75線径(Φmm)0.91
  • 0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ

    0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AC-74線径(Φmm)0.91
  • 0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製) エスコ

    0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製)

    エスコ
    30,600税込33,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AC-44線径(Φmm)0.91

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)