絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • アキレス(5)
  • イノアック(2)
  • コクゴ(2)
  • WARLON(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
長さ(mm)
  • 30000
  • 100(50)
  • 200(49)
  • 300(103)
  • 400(33)
  • 450(33)
  • 500(95)
  • 600(66)
  • 700(31)
  • 800(31)
  • 900(55)
  • 1000(244)
  • 1100(29)
  • 1200(40)
  • 1300(24)
  • 1380(49)
  • 1820(38)
  • 1850(52)
  • 2000(54)
  • 2030(38)
  • 10000(20)
材質
  • アクリル(2)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • (2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質塩化ビニールシート コクゴ

    軟質塩化ビニールシート

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1巻(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)915
  • ワーロン タフトップ WARLON

    ワーロン タフトップ

    WARLON(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム) アキレス

    防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)

    アキレス
    38,980税込42,878
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
    性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
  • 軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ

    軟質塩化ビニール幅広シート

    コクゴ
    25,980税込28,578
    1巻(30m)
    7日以内出荷
  • ワーロン ハイテックエース WARLON

    ワーロン ハイテックエース

    WARLON(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度! 特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維幅(mm)955長さ(m)30無地紫外線遮断率(%)82光線透過率(%)46.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類バイオピュア定尺(m)30
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    83,980税込92,378
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
  • ポリニクス2層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    ポリニクス2層管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    61,980税込68,178
    1巻
    11日以内出荷
    軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。
    用途屋外(山間地等の)給水材質高密度ポリエチレン製
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類BK定尺(m)30
  • セイデンFフィルム アキレス

    セイデンFフィルム

    アキレス
    79,980税込87,978
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
    幅(mm)1370
  • 超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30m イノアック

    超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30m

    イノアック
    219,800税込241,780
    1巻
    翌々日出荷
    無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
    用途断熱対策トラスコ品番759-0245材質アクリルフォーム幅(mm)900厚さ(mm)1質量(g)324長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~80
  • 超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m イノアック

    超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m

    イノアック
    109,800税込120,780
    1巻
    当日出荷
    無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
    用途断熱対策トラスコ品番759-0237材質アクリルフォーム幅(mm)450厚さ(mm)1質量(g)162長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~80

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材