絞り込み
材質
  • SUS304(2)
  • アクリル(2)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • スチール(7)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • フッ素ゴム(2)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
長さ(mm)
  • 30000
  • 40(194)
  • 50(322)
  • 60(205)
  • 80(202)
  • 100(1,068)
  • 150(375)
  • 180(202)
  • 200(1,055)
  • 250(394)
  • 300(1,235)
  • 350(330)
  • 400(756)
  • 450(362)
  • 500(987)
  • 600(482)
  • 700(416)
  • 800(388)
  • 900(392)
  • 1000(1,075)
  • 2000(268)
ブランド
  • エスコ(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • アキレス(5)
  • コクゴ(4)
  • ノーブランド(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • 吉田隆(3)
  • イノアック(2)
  • (1)
  • 昭和商会(1)
  • 岡安ゴム(1)
  • 光洋金網(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(17件のレビュー)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
軟質塩化ビニールシート コクゴ軟質塩化ビニールシートコクゴ
17,980税込19,778
1巻(30m)
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)915
スポンジ 光スポンジ(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
防振・防音・緩衝材などに
金網 カラー亀甲 WAKI(和気産業)金網 カラー亀甲WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
亜鉛引亀甲 吉田隆亜鉛引亀甲吉田隆
14,980税込16,478
1巻(30m)
3日以内出荷
金網 亜鉛引亀甲 WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲WAKI(和気産業)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20
防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム) アキレス防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)アキレス
29,980税込32,978
1巻(30m)
5日以内出荷から8日以内出荷
フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ軟質塩化ビニール幅広シートコクゴ
23,980税込26,378
1巻(30m)
4日以内出荷から13日以内出荷
玉なし溝ゴム コクゴ玉なし溝ゴムコクゴ
28,980税込31,878
1巻(30m)
4日以内出荷から6日以内出荷
スポンジパイプ 岡安ゴムスポンジパイプ岡安ゴム
15,980税込17,578
1巻
7日以内出荷から14日以内出荷
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素スポンジ角紐・黒 ノーブランドフッ素スポンジ角紐・黒ノーブランド(1件のレビュー)
259,800税込285,780特価
1本
当日出荷から20日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
ニトリルゴム 丸ひも 昭和商会ニトリルゴム 丸ひも昭和商会(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR(ニトリルゴム)硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛引平織 吉田隆亜鉛引平織吉田隆
16,980税込18,678
1巻(30m)
3日以内出荷
金網 亜鉛引平織 WAKI(和気産業)金網 亜鉛引平織WAKI(和気産業)
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製)エスコ
45,500税込50,050
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA952AB-12線径(Φmm)0.85
フッ素スポンジ丸紐・黒 ノーブランドフッ素スポンジ丸紐・黒ノーブランド
96,980税込106,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素タイプ丸紐
差込ゴム コクゴ差込ゴムコクゴ
51,980税込57,178
1巻(30m)
6日以内出荷
0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AB-11線径(Φmm)0.85
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
32,980税込36,278
1巻(1巻)
14日以内出荷から24日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに。長さ(m)30
ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付]エスコ
13,800税込15,180
1巻
翌日出荷
粘着付タイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
ステンレス平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189,800税込208,780
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
44,980税込49,478
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
亜鉛引亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引亀甲金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
10,980税込12,078
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網 幅広ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1巻
7日以内出荷から11日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。 フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
84,980税込93,478
1巻(30m)
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370定尺(m)30種類バイオピュア
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
84,980税込93,478
1巻(30m)
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370定尺(m)30種類BK
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
63,980税込70,378
1巻(30m)
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた帯電防止・難燃性能を備えた高透明フィルム 一般透明フィルムと変わらない優れた透明性。 表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
セイデンFフィルム アキレスセイデンFフィルムアキレス
66,980税込73,678
1巻(30m)
7日以内出荷から13日以内出荷
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
ステン平織 吉田隆ステン平織吉田隆
149,800税込164,780
1巻(30m)
3日以内出荷
0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒) エスコ0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)エスコ
25,800税込28,380
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA952AC-84線径(Φmm)0.91
0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-75線径(Φmm)0.91
0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-74線径(Φmm)0.91
0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製) エスコ0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製)エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-44線径(Φmm)0.91
0.91x30m/20mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製) エスコ0.91x30m/20mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製)エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-43線径(Φmm)0.91
0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製) エスコ0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製)エスコ
33,100税込36,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-35線径(Φmm)0.91
0.91x30m/20mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/緑) エスコ0.91x30m/20mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/緑)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-33線径(Φmm)0.91
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30m イノアック超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30mイノアック
219,800税込241,780
1巻
翌々日出荷
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
用途断熱対策厚さ(mm)1長さ(m)30幅(mm)900材質アクリルフォームトラスコ品番759-0245質量(g)324使用温度範囲(℃)-20~80
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m イノアック超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30mイノアック
109,800税込120,780
1巻
翌々日出荷
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
用途断熱対策厚さ(mm)1長さ(m)30幅(mm)450材質アクリルフォームトラスコ品番759-0237質量(g)162使用温度範囲(℃)-20~80
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
39,980税込43,978
1巻
8日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに。トラスコ品番225-8473材質なましスチール線、亜鉛めっき幅(mm)455長さ(m)30番手25線径(mm)0.45目A(mm)2.09

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)