絞り込み
材質
  • ゴム(2)
  • スチレンブタジエンゴム(SBR)(3)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 天然ゴム(NR)(2)
長さ(mm)
  • 9000
  • 40(194)
  • 50(322)
  • 60(205)
  • 80(202)
  • 100(1,068)
  • 150(375)
  • 180(202)
  • 200(1,055)
  • 250(394)
  • 300(1,235)
  • 350(330)
  • 400(756)
  • 450(362)
  • 500(987)
  • 600(482)
  • 700(416)
  • 800(388)
  • 900(392)
  • 1000(1,075)
  • 2000(268)
ブランド
  • 十川ゴム(3)
  • (3)
  • 協和産業(マット)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐電性ゴムシート 十川ゴム耐電性ゴムシート十川ゴム
89,980税込98,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジロール巻粘着付 光スポンジロール巻粘着付(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷
用途防振、防音に。厚さ(mm)5長さ(m)9材質SBR(スチレンブタジエンゴム)タイプ粘着付
スポンジロール巻 光スポンジロール巻
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
用途防音、防振に。厚さ(mm)5長さ(m)9材質SBR(スチレンブタジエンゴム)タイプ粘着なし
スポンジロール巻 光スポンジロール巻
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
耐磨耗性・クッション性に優れています。
用途クッション材、防音材厚さ(mm)5長さ(mm)9000材質スチレンブタジエンゴム(SBR)
カラー導電性ゴムシート 十川ゴムカラー導電性ゴムシート十川ゴム
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム導電性ゴムシート(天然)十川ゴム
95,980税込105,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
パーティクルマット 協和産業(マット)パーティクルマット協和産業(マット)
47,980税込52,778
1本(5m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)5幅(mm)1000質量(kg)40
TFリューム 協和産業(マット)TFリューム協和産業(マット)
79,980税込87,978
1本(9m)
翌々日出荷
本品は独自技術により、床材が照明光の反射(ハレーション)を抑制します。 演者/演出品への余計な光の差し込みを抑え、対象物の舞台映えに貢献します。 バレエのみならず、舞台のステージやイベント発表会、展示会ブースにも使用されています。 映像上でも、鮮明な演者撮影に貢献。テレビのスタジオ収録の床材にも採用されています。 プロバレエ団とともに改良を重ね製品化した、常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面はしっとりした柔らかさと、適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施し、裏面には糸(寒冷紗)を施すことで、伸縮防止と高い施工強度を実現しています。
材質塩化ビニール厚さ(mm)2幅(mm)1840質量(kg)54

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)