絞り込み
材質
  • アルミニウム(2)
  • ゴム(2)
  • ポリオレフィンフォーム(4)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 天然ゴム(NR)(2)
長さ(mm)
  • 4000
  • 50(329)
  • 60(205)
  • 80(204)
  • 100(1,086)
  • 150(382)
  • 160(202)
  • 180(211)
  • 200(1,076)
  • 250(399)
  • 300(1,259)
  • 350(330)
  • 400(777)
  • 450(363)
  • 500(1,010)
  • 600(489)
  • 700(424)
  • 800(397)
  • 900(402)
  • 1000(1,084)
  • 2000(269)
ブランド
  • TORAY(東レ)(4)
  • 十川ゴム(3)
  • 浜国(2)
  • ヨツギ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーレペフ(黒)テープ付 TORAY(東レ)トーレペフ(黒)テープ付TORAY(東レ)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
トーレペフ(白)テープ付 TORAY(東レ)トーレペフ(白)テープ付TORAY(東レ)(8件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1枚
当日出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミシルバー
耐電性ゴムシート 十川ゴム耐電性ゴムシート十川ゴム
44,980税込49,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
トーレペフ(黒) TORAY(東レ)トーレペフ(黒)TORAY(東レ)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
48日以内出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
トーレペフ(白) TORAY(東レ)トーレペフ(白)TORAY(東レ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
48日以内出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミブロンズ
カラー導電性ゴムシート 十川ゴムカラー導電性ゴムシート十川ゴム
52,980税込58,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ
71,980税込79,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム導電性ゴムシート(天然)十川ゴム
48,980税込53,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)