絞り込み
材質
  • SUS303(106)
  • SUS304(748)
  • SUS316(97)
  • その他(153)
  • アクリル(214)
  • アルミニウム(265)
  • アルミニウム(A5052)(84)
  • アルミニウム(A6063S)(84)
  • ウレタン(143)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(177)
  • クロロプレンゴム(CR)(105)
  • シリコン(104)
  • スチール(127)
  • ナイロン(129)
  • ポリエチレン(PE)(135)
  • 塩ビ(PVC)(98)
  • 天然ゴム(NR)(111)
  • 快削黄銅(113)
  • (299)
  • 黄銅(真鍮)(171)
長さ(mm)
  • 50(435)
  • 60(416)
  • 80(415)
  • 100(1,877)
  • 150(495)
  • 160(413)
  • 180(423)
  • 200(1,870)
  • 250(516)
  • 280(402)
  • 300(2,095)
  • 350(434)
  • 400(1,450)
  • 450(473)
  • 500(1,632)
  • 600(1,108)
  • 700(1,027)
  • 800(1,000)
  • 900(1,014)
  • 1000(1,688)
ブランド
  • モノタロウ(14)
  • ノーブランド(2,786)
  • エスコ(1,228)
  • RS PRO(382)
  • (279)
  • WAKI(和気産業)(149)
  • Namekawa(滑川軽銅)(148)
  • コクゴ(107)
  • アルインコ(102)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(102)
  • 泰豊トレーディング(92)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
  • アキツ(74)
  • 光モール(61)
  • TRUSCO(60)
  • アクリサンデー(59)
  • タキロンシーアイ(54)
  • イノアック(51)
  • カナセライト(49)
  • タイガースポリマー(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,123)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
サービス分類
  • その他サービス(20)
  • オーダー・加工(3,028)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(209件のレビュー)
219税込241
1巻(1m)ほか
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
アルミ平板 光アルミ平板(228件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
アクリル板 透明 モノタロウアクリル板 透明モノタロウ(71件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン透明全光線透過率(%)91以上熱変形温度(℃)87~100比重1.19
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(12件のレビュー)
99税込109
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(41件のレビュー)
78税込86
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
ステンレス平板 光ステンレス平板(85件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
アクリルパイプ コクゴアクリルパイプコクゴ(15件のレビュー)
619税込681特価
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(m)1
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(34件のレビュー)
76税込84
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
発泡ポリエチレンシート モノタロウ発泡ポリエチレンシートモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
アルミ平板 光アルミ平板(54件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アクリル板 光アクリル板(50件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から7日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1mm十川ゴム(42件のレビュー)
269税込296
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパイプ 光スチールパイプ(38件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ2mm十川ゴム(36件のレビュー)
359税込395
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ板 泰豊トレーディングアルミ板泰豊トレーディング(11件のレビュー)
269税込296
1パック(1枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷から9日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(105件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(79件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ3mm十川ゴム(42件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(47件のレビュー)
71税込78
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
ステンレス メッシュ板 久宝金属製作所ステンレス メッシュ板久宝金属製作所(38件のレビュー)
868税込955
1枚
当日出荷
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウすき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】モノタロウ(1件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
銅板 泰豊トレーディング銅板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
塩ビ板 透明 モノタロウ塩ビ板 透明モノタロウ(12件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mmクラレ(83件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)5材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)低反発ウレタンフォームWAKI(和気産業)(29件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒 光モールステンレス丸棒光モール(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付岡安ゴム(55件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ0.5mm十川ゴム(34件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)0.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジカバー 光スポンジカバー(92件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(19件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mmクラレ(105件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)3材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(60件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤマット 永興化成ツヤマット永興化成(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から翌日出荷
ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)915
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら