7,064件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
219 税込241
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅球
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮粉
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1パック
999 税込1,099
当日出荷

国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。
用途建築・産業・農業等の資材として。 クリア
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅の特徴: 金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れております。銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。
用途各種熱交換機、宮殿、神社仏閣などの屋根、下水処理場における防藻対策としての銅板。
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

用途健康器具などに 材質アメゴム 長さ(m)1.8 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)13 アズワン品番64-5073-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
当日出荷

十川ゴム耐電性ゴムシート
RoHS
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ60 引張強度変化率:-6% 比重(-)1.5 引張強度(MPa)12 硬さ(デュロメータA)60、変化:+5 切断時伸(%)550、変化率:-8 圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h) 耐油性70℃×72h RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。 材質アルミ 表面処理B1アルマイト
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リサイクルに適した環境保全にも配慮しています ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
1枚
368 税込405
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ホビー・工作・補修などに便利なトタン板です
材質トタン 厚さ(mm)0.27 寸法(mm)455×910
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩田製作所PET板 (透明)
RoHS
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
878 税込966
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル 透明 ノーブランド カスタマイズ可
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)2、3、5、10 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)0.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,527 税込6,080
7日以内出荷

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR 幅×長さ(mm)100×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA3 材質ポリスチレン 板厚(mm)5
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーブランドウレタン丸棒
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 硬度90
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材) サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 外径公差(mm)±0.5 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


厚さ(mm)3 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
278 税込306
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等 成分Cu(銅)/99.90以上 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 板厚公差±0.15 参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)6 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 厚さ(mm)3 幅(mm)200 長さ(mm)300 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮 長さ(mm)1000
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UP 140 【オーダー】超高分子PE タキロンポリマー カスタマイズ可
タキロンポリマー【オーダー】超高分子PE
RoHS
超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。
用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品 材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE) ホワイト(ナチュラル) 比重0.94 連続使用温度(℃)80 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
551 税込606
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート。両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現。止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに。RoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 密度(kg/m3)65
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホッティーポリマーFKM(フッ素ゴム)シート 厚さ0.3mm
RoHS
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質FKM 厚さ(mm)0.3 硬度60(タイプA) 伸び(%)3 表面平滑 引張強度(MPa)9.1 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
RoHS
用途パッキンなどに 材質アメゴム 長さ(m)2 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)4 外径(Φmm)5.8 アズワン品番64-5073-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります