絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
7,066件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ2mm アキツEPT(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ2mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mmアキツ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー導電性ゴムシート ECC-8タイガースポリマー(1件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から6日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径60Φmm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径60ΦmmNamekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.23調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ30mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ30mmNamekawa(滑川軽銅)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ4mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ4mmNamekawa(滑川軽銅)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングES5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングES5】緩衝材、滑り止め等に岡安ゴム
2,598税込2,858
1枚ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合タイプ汎用タイプ(タフロングES5)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロングES5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロングES5】緩衝材、滑り止め等に岡安ゴム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間RoHS指令(10物質対応)対応
日曜大工カナアミ(亜鉛引平織金網) 吉田隆日曜大工カナアミ(亜鉛引平織金網)吉田隆
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
線径(Φmm)0.7
【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm ノーブランド【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mmノーブランド(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
発泡ウレタンシート イノアック発泡ウレタンシートイノアック
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ20mmノーブランド(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.35切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ8mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ8mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)8材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径35Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径35Φmmノーブランド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 6mm×50mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 6mm×50mmノーブランド
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅40mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅40mmノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ10mm×幅15mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ10mm×幅15mmノーブランド
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別熱間圧延品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmmノーブランド
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmmノーブランド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径25Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径25Φmmノーブランド(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径40Φmmノーブランド
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmmノーブランド
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径34Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径34Φmmノーブランド
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A2017Pプライムプレート6Fノーブランド
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A5052Pプライムプレート6Fノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SKD11仕上げフリープレートノーブランド(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
塩化ビニル樹脂プレート カイダック 住友ベークライト塩化ビニル樹脂プレート カイダック住友ベークライト(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
ポリカーボネートに匹敵する高い耐衝撃性に加え、すぐれた成形性、耐薬品性、難燃性など多くのすぐれた特性を持つカイダック。鉄道車両の内装材、医療機器、OA機器のカバーなどの成形材料としてさまざまな用途に使用されています。
長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)1色調チャコールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
859税込945
1個
4日以内出荷
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプU-PE100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なしノーブランド
429税込472
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なしノーブランド
26税込29
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート穴数0材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
EPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付きシナジーワークス
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度タイプC(度):0RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】円形(中抜き) ウレタンフォーム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) ウレタンフォームノーブランド
199税込219
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。
用途吸音材、緩衝材など形状円形(中抜き)材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 NRゴム ノーブランド【オーダー】円形 NRゴムノーブランド
129税込142
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】Z型ブラケット 2横長穴×2穴 ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 2横長穴×2穴ノーブランド
1,869税込2,056
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
796税込876
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】L型ブラケット 2長穴×2長穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 2長穴×2長穴ノーブランド
1,431税込1,574
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】L型ブラケット 2横長穴×2穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 2横長穴×2穴ノーブランド
1,591税込1,750
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1長穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1長穴ノーブランド
1,007税込1,108
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】ガラスエポキシ積層板_穴なし ノーブランド【オーダー】ガラスエポキシ積層板_穴なしノーブランド
857税込943
1個
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質ガラスエポキシ積層板形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数0寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら