カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(106)
- SUS304(747)
- SUS316(93)
- その他(158)
- アクリル(214)
- アルミニウム(264)
- アルミニウム(A5052)(84)
- アルミニウム(A6063S)(84)
- ウレタン(126)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(160)
- クロロプレンゴム(CR)(88)
- シリコン(89)
- スチール(125)
- ナイロン(128)
- ポリエチレン(PE)(135)
- 塩ビ(PVC)(97)
- 天然ゴム(NR)(110)
- 快削黄銅(113)
- 銅(299)
- 黄銅(真鍮)(176)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 50(435)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,874)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,866)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,078)
- 350(434)
- 400(1,448)
- 450(474)
- 500(1,613)
- 600(1,106)
- 700(1,027)
- 800(1,000)
- 900(1,014)
- 1000(1,662)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(14)
- ノーブランド(2,727)
- エスコ(1,222)
- RS PRO(469)
- 光(279)
- WAKI(和気産業)(149)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- コクゴ(107)
- アルインコ(101)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(101)
- 泰豊トレーディング(92)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アキツ(74)
- 光モール(61)
- TRUSCO(60)
- アクリサンデー(59)
- タキロンシーアイ(54)
- イノアック(51)
- カナセライト(49)
- タイガースポリマー(42)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

カラーポリエチレンフォーム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷から3日以内出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。厚さ(mm)5材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ7mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ9mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅50mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅30mm
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径40Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.15調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径25Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.08調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
EPDMゴム
光¥84~税込¥92~1個3日以内出荷耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
【オーダー】アルミ チャンネル 穴なし
ノーブランド¥674~税込¥741~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質A6063形状コの字型・チャンネル材種アルミニウム表面仕上げなしサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉄 フラットバー 3穴
ノーブランド¥896~税込¥986~1個3日以内出荷から5日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート穴数3材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ノースパイン集成材 穴なし
ノーブランド¥2,847~税込¥3,132~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。板厚(mm)15/20/25/30/36材質ノースパイン形状平板・平プレート材種その他木材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ 平板ブラケット 3穴
ノーブランド¥1,433~税込¥1,576~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。板厚(mm)1.5/2.0/3.0材質A1100形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
鉄 パンチングメタル
OKUTANI¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質鉄長さ(mm)1829幅(mm)914
【オーダー】ステンレス フラットバー 4穴
ノーブランド¥1,006~税込¥1,107~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状平板・平プレート穴数4材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス フラットバー 2穴
ノーブランド¥863~税込¥949~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状平板・平プレート材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052P円形プレート
ノーブランド¥2,329~税込¥2,562~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。板厚(mm)0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0材質A5052P形状円形材種アルミサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SPCC円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥2,514~税込¥2,765~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材質SPCC形状円形(中抜き)材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥6,298~税込¥6,928~特価1本当日出荷から翌日出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品長さ(mm)4000
SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)500(公差±0.8)タイプシームレス
【オーダー】シリコンゴムシート 穴なし
ノーブランド¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。材質シリコンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) NRゴム
ノーブランド¥434~税込¥477~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 CR+NBRゴム
ノーブランド¥137~税込¥151~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材質CR+NBRゴムシート形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴(穴位置変則)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,813~税込¥1,994~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴(長穴×2)
ノーブランド¥925~税込¥1,018~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 4穴(縦)
ノーブランド¥1,843~税込¥2,027~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状L型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×2長穴
ノーブランド¥1,843~税込¥2,027~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状L型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2長穴×1長穴
ノーブランド¥1,348~税込¥1,483~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状L型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】布ベークライト_穴なし
ノーブランド¥542~税込¥596~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品板厚(mm)3/5/10材質布ベークライト形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
樹脂ブロック90mm 10個セット
ウッドプラスチックテクノロジー¥21,980税込¥24,1781セット(10個)5日以内出荷束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200色黒系高さ(mm)90グリーン購入法適合
【オーダー】ポリランバーコア 穴なし
ノーブランド¥3,544~税込¥3,898~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。板厚(mm)15/18/21/24材質ポリ ランバーコア形状平板・平プレート色白穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ランバーコア(ブロックボード) 穴なし
ノーブランド¥3,517~税込¥3,869~1個5日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。板厚(mm)15/18/21/24材質ランバーコア(ブロックボード)形状平板・平プレート穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 4穴(縦)
ノーブランド¥1,843~税込¥2,027~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白
フィスランド¥1,658税込¥1,8241個5日以内出荷やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1100厚さ(mm)10~100色白密度(kg/m3)16±1.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)






































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)