絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,944件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 粘着なし超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-Fシナジーワークス
2,998税込3,298
1枚ほか
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):0RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴムノーブランド
314税込345
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 シリコンゴムを主成分としたゴムシート 耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。
用途電子機器部品など形状円形(中抜き)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 CR+NBRゴム ノーブランド【オーダー】円形 CR+NBRゴムノーブランド
137税込151
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 ポリエチレンフォーム ノーブランド【オーダー】円形 ポリエチレンフォームノーブランド
107税込118
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 ポリオレフィン樹脂を発泡させた独立気泡構造 水や光による劣化が少なく、耐候性に優れています。
用途梱包材、緩衝材、断熱材など形状円形材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】コの字型ブラケット 2長穴 ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 2長穴ノーブランド(1件のレビュー)
1,297税込1,427
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状コの字穴数2サービス分類オーダー・加工穴種長穴
アクリル板 透明 TRUSCOアクリル板 透明TRUSCO
480税込528
1枚
当日出荷
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。板厚の均一性に優れ、接着・曲げ等の加工に使用できます。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途機械カバー、店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。トラスコ品番701-2492材質アクリル長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)2透明
【オーダー】平板ブラケット 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
1,866税込2,053
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数6サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】L型ブラケット 4穴×2長穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 4穴×2長穴ノーブランド
2,150税込2,365
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数6サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】L型ブラケット 4長穴×4穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 4長穴×4穴ノーブランド
2,561税込2,817
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数8サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】L型ブラケット 1穴×2長穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 1穴×2長穴ノーブランド
1,293税込1,422
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数3サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】平型ブラケット 2穴(長穴×2) 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 2穴(長穴×2) 6面フライスタイプノーブランド
1,644税込1,808
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数2寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
樹脂ブロック90mm 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー樹脂ブロック90mm 4個セットウッドプラスチックテクノロジー
11,980税込13,178
1セット(4個)
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)90関連資料(0.58MB)グリーン購入法適合
【オーダー】ポリランバーコア 穴なし ノーブランド【オーダー】ポリランバーコア 穴なしノーブランド
1,244税込1,368
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質ポリ ランバーコア形状平板・平プレート板厚(mm)15~24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063角棒 Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063角棒Namekawa(滑川軽銅)
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063角パイプ Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063角パイプNamekawa(滑川軽銅)
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063不等辺アングル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063不等辺アングルNamekawa(滑川軽銅)
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板_1穴 ノーブランド【オーダー】塩ビ板_1穴ノーブランド
1,697税込1,867
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質塩ビ(PVC)透明形状平板・平プレート板厚(mm)1~5穴数1寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 6穴 ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 6穴ノーブランド
2,027税込2,230
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート穴数6材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
【オーダー】紙ベークライト_6穴 ノーブランド【オーダー】紙ベークライト_6穴ノーブランド
457税込503
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】コの字型ブラケット 6穴 ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 6穴ノーブランド
2,600税込2,860
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状コの字型穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】凸型ブラケット 6穴 ノーブランド【オーダー】凸型ブラケット 6穴ノーブランド
3,181税込3,499
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状凸型穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 3穴×3穴ノーブランド
2,310税込2,541
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) 竹中金網【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)竹中金網(1件のレビュー)
5,679税込6,247
1個
3日以内出荷
亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3547に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白 フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白フィスランド
1,329税込1,462
1個
5日以内出荷
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1100厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)16±1.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ フィスランド【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジフィスランド
2,543税込2,797
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~1950幅(mm)100~950厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)80(77.6)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ複合板 3X300X200 アルインコアルミ複合板 3X300X200アルインコ
649税込714
1枚
当日出荷
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)3
【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-S(継ぎ目無)パイプ ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-S(継ぎ目無)パイプノーブランド
6,292税込6,921
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプ ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプノーブランド
5,538税込6,092
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国
859税込945
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミブロンズ
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)透明 ECK100UU 住友ベークライト【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)透明 ECK100UU住友ベークライト
269税込296
1枚
4日以内出荷
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 クリア色の光線透過率は、85%以上で、ガラスに匹敵する透明度を持っています。設置環境を美しく演出することができます。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート透明タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付 コクゴネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付コクゴ
1,098税込1,208
1本(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
タングステン丸棒(W) アローズタングステン丸棒(W)アローズ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジ WAKI(和気産業)EPDMスポンジWAKI(和気産業)
1,788税込1,967
1巻
翌々日出荷
外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
用途滑り止め、クッション材としてお使いください。材質EPDM幅(mm)450長さ(m)1
【オーダー】型板硝子カスミ模様 ノーブランド【オーダー】型板硝子カスミ模様ノーブランド
1,023税込1,125
1枚
3日以内出荷
もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途「割っただけ」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います) 棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)4、6加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き比重2.5誤差±1サービス分類オーダー・加工
人肌のゲルシート 片面非粘着 エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着エクシール
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から5日以内出荷
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400乳白色硬度アスカーC0RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱塩ビ丸棒 タキロンシーアイ耐熱塩ビ丸棒タキロンシーアイ
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43材質耐熱塩ビダークグレー曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバーノーブランド(1件のレビュー)
965税込1,062
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質S45CDRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバーノーブランド(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質SS400DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
発泡ポリプロピレンシート[スミセラー] エスコ発泡ポリプロピレンシート[スミセラー]エスコ
4,450税込4,895
1枚
翌日出荷
ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 ガラス搬送用の当て板、緩衝材 絶縁素材としての仕切り材(パット) 看板 畳の芯材 建築用資材(スペーサーとして) 養生用シート(間紙や床養生として)材質ポリプロピレン寸法(mm)1500×900入数(枚)1発泡倍率3
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
170税込187
1枚
当日出荷から翌々日出荷
低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)20使用温度(℃)0~+60発泡倍率40

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)