絞り込み
材質
- SKS3(1)
- SUS303(29)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- SUS316(15)
- SUS316L(8)
- SUS403(17)
- アルミニウム(10)
- アルミニウム(A2017)(31)
- アルミニウム(A5052)(17)
- アルミニウム(A5056)(17)
- アルミニウム(A6061)(1)
- アルミニウム(A7075)(1)
- スチール(8)
- リン青銅(68)
- 合金工具鋼(5)
- 快削黄銅(16)
- 炭素鋼(6)
- 銅(101)
- 黄銅(真鍮)(19)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 60
- 50(435)
- 80(415)
- 100(1,870)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,862)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,074)
- 350(434)
- 400(1,441)
- 450(474)
- 500(1,611)
- 600(1,104)
- 700(1,027)
- 800(997)
- 900(1,010)
- 1000(1,662)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(383)
- Namekawa(滑川軽銅)(17)
- 大同DMソリューション(10)
- トーシンプレート(4)
- 光(1)
- 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(405)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。

【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート板
光(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート色透明
【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(11件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A7075)
ノーブランド(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A6061)
ノーブランド(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から5日以内出荷熱処理型の耐食性合金です。用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400仕上げフリープレート
ノーブランド(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】S50C仕上げフリープレート
ノーブランド(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】クロム銅丸棒
ノーブランド¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径80Φmm
Namekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】NAK55フリープレート
大同DMソリューション¥2,898~税込¥3,188~1枚翌日出荷から翌々日出荷仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径100Φmm
ノーブランド¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.79調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径80Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1本5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径90Φmm
Namekawa(滑川軽銅)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径100Φmm
ノーブランド¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)

























![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)