絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,944件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム板[NR/ロール] エスコゴム板[NR/ロール]エスコ
10,400税込11,440
1巻
翌日出荷
材質天然ゴム長さ(m)5
真鍮甲丸線 泰豊トレーディング真鍮甲丸線泰豊トレーディング
929税込1,022
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れた真鍮素材工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
真鍮オーバル線 泰豊トレーディング真鍮オーバル線泰豊トレーディング
929税込1,022
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れた真鍮素材工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法 奥岡製作所【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法奥岡製作所
4,477税込4,925
1枚
8日以内出荷
表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質ステンレスSUS304厚さ(mm)3..0/4.5仕上HOT材サービス分類オーダー・加工
5面アクリルケース+台座 200×200×200 万丈5面アクリルケース+台座 200×200×200万丈
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル厚さ(mm)(ケース)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)200×200×200ケース色透明アクリル材質(台座)樹脂製+布
矢印マーク銘板 フルード工業矢印マーク銘板フルード工業
1,698税込1,868
1セット(5枚)
当日出荷
用途機械類の回転方向表示。縦(mm)14横(mm)60取付穴径(mm)3×2か所
【オーダー】アクリルプレートブラック両面マット CGDFA2502K クラレ【オーダー】アクリルプレートブラック両面マット CGDFA2502Kクラレ
1,324税込1,456
1枚
6日以内出荷
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル長さ(mm)100~1800(1mm単位)幅(mm)100~900(1mm単位)厚さ(mm)2、3、5から選択ブラック両面マット関連資料アクリルプレート説明(0.36MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート ブラック PCSP-1900 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート ブラック PCSP-1900タキロンシーアイ
4,344税込4,778
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~1990(1mm単位)幅(mm)100~990(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択ブラック色相ブラック関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
キャストアクリル板 #7400 カナセライトキャストアクリル板 #7400カナセライト
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットホワイト比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)全光線透過率(%)7.5曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
極薄EPDMシート マクセル極薄EPDMシートマクセル
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
防水性・絶縁性に優れたEPMDの標準極薄シートです。 シロキサン・オイル・架橋剤等を含まないため、長期の使用でも汚染を起こしにくいです。
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)厚さ(mm)0.1引張強度(MPa)13.5硬さ(デュロメータA)78抵抗値(体積固有)10^10Ω・cm伸び1.8
アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイトトレード
5,290税込5,819
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミホワイト表面処理アルマイト
アルミフラットバー アルマイト付 シルバー トレードアルミフラットバー アルマイト付 シルバートレード
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料や機械部品、DIYに。
SUS316チューブ コイル 1/16×0.5 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×0.5ジーエルサイエンス
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
1200x1000x 50mm 発泡ポリプロピレン板 エスコ1200x1000x 50mm 発泡ポリプロピレン板エスコ
6,660税込7,326
1枚
当日出荷
仕様様々な緩衝材としての加工材料に材質PP厚さ(mm)50寸法(mm)1200×1000発泡倍率約45倍
ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から9日以内出荷
隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】岡安ゴム
1,798税込1,978
1枚ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
真鍮球(インゴット) 泰豊トレーディング真鍮球(インゴット)泰豊トレーディング
469税込516
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
アルミアートメタル 泰豊トレーディングアルミアートメタル泰豊トレーディング
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mmホッティーポリマー
139税込153
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ厚さ(mm)0.2材質EPDM硬度60(タイプA)色調黒色表面網目模様引張強度(MPa)11.8伸び(%)4.8RoHS指令(10物質対応)対応厚さ公差(mm)±0.05
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】岡安ゴム
3,298税込3,628
1枚ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など幅(mm)500
200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ)エスコ
2,470税込2,717
1個
欠品中
材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)200×200透明アズワン品番64-7849-95
320x 550x1mm アクリル板(透明/強化) エスコ320x 550x1mm アクリル板(透明/強化)エスコ
2,150税込2,365
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。厚さ(mm)1寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-72
Φ30x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ30x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-70径(mm)30
Φ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
820税込902
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-69径(mm)20
450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト) エスコ450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)エスコ
2,490税込2,739
1枚
欠品中
アズワン品番64-2209-44
100ml アクリル板用研磨剤 エスコ100ml アクリル板用研磨剤エスコ
705税込776
1個
当日出荷
内容量(mL)100
ロールタイプニトリルゴムシート WAKI(和気産業)ロールタイプニトリルゴムシートWAKI(和気産業)
39,980税込43,978
1巻
8日以内出荷
耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム)使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応
垂直幹線支持用ゴム板 ヨツギ垂直幹線支持用ゴム板ヨツギ
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から翌日出荷
高層ビル内の垂直幹線管に入る電線を適度な間隔において把持支持し、電線のクリープ疲労を防止します。
アクリサンデー板 アクリサンデーアクリサンデー板アクリサンデー(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1枚
当日出荷
加工性、接着性に優れています。
用途看板、ドーム、工作素材などに。長さ(mm)1830幅(mm)915材質/仕上アクリル樹脂
EPDM スポンジ角紐平型 TRUSCOEPDM スポンジ角紐平型TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
ワーロンシート 日本の色シリーズ WARLONワーロンシート 日本の色シリーズWARLON
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
いにしえより日本の自然と風土の中で培われてきたさまざまな色。その中から日本の伝統的な15色を表現しました。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+色和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)平型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM WAKI(和気産業)丸型スポンジEPDMWAKI(和気産業)
829税込912
1巻
当日出荷
用途パッキンや隙間埋め材に材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし径(Φmm)【ゴム】8使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE片面処理済シート 日東電工PTFE片面処理済シート日東電工
13,980税込15,378
1巻(10m)
4日以内出荷から64日以内出荷
PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
定尺(m)10幅(mm)300
ビニラス アキレスビニラスアキレス
8,998税込9,898
1個(1m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2幅(mm)1000オレンジ
CR(クロロプレンゴム)シート 白 タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シート 白タイガースポリマー(1件のレビュー)
139税込153
1枚
7日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.94
スポンジ2.4mカット粘着付 光スポンジ2.4mカット粘着付
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400
ネオロン甲丸 コクゴネオロン甲丸コクゴ
358税込394
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
硬質塩ビシート コクゴ硬質塩ビシートコクゴ
8,398税込9,238
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910
MCナイロンパイプ 901 コクゴMCナイロンパイプ 901コクゴ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(350mm)
4日以内出荷から11日以内出荷
機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)350

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)