素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
耐電ゴム板Lightヨツギ翌々日出荷
形状B山厚さ(mm)6色黒長さ(m)10電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850幅(m)1
耐摩耗性ウレタンゴムログラン板イノアック当日出荷
優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキンクッション材シール材緩衝材自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150色ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム板 ロール光4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム板八幡ねじ当日出荷
材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。
トラスコ品番417-4134材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10色黒RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム板光4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)0.5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム板ヨツギ(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
耐電ゴム板Lightヨツギ8日以内出荷
7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。カット可能。巾は1mです。
幅(m)1長さ(m)1厚さ(mm)6形状B山色黒電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850
耐電ゴム板ヨツギ5日以内出荷から12日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
耐電ゴム板ヨツギ当日出荷から8日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)TRUSCO10日以内出荷から13日以内出荷
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴム色グレー使用温度範囲(℃)180硬度50
ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)TRUSCO13日以内出荷
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム色青使用温度範囲(℃)80硬度90
幅広ゴム板 CRコクゴ(1件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
非常にバランスのとれたゴムで難燃性、ガス透過率の小ささ、接着力が強いなど数々の特長があります。ただし低温時の使用は不向きです。
クロスマット協和産業(マット)翌々日出荷
PVC(塩ビ)縞板柄のマットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール色シルバー厚さ(mm)1.4幅(mm)910長さ(m)20質量(kg)35
ユニホリデー エラストマーゴム光当日出荷から4日以内出荷
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
エラストマーゴム板光(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
ゴム板(白)エスコ(1件のレビュー)当日出荷
いわゆる一般的なゴム
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-30~70
【オーダー】CRゴム60°白タイガースポリマー(1件のレビュー)3日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)長さ(mm)100~10000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6色白伸び(%)630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.94サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム65°黒タイガースポリマー(1件のレビュー)3日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)長さ(mm)100~20000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20色黒伸び(%)300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.98サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジ35°赤タイガースポリマー(1件のレビュー)3日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。
圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。
高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコーンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20色赤伸び(%)370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54テープテープ無し、テープ付硬さ(デュロメータE)35サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付きノーブランド3日以内出荷
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20色黒硬度(Cタイプ)25伸び(%)170引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)25%圧縮荷重(kPa)65見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
ゴム板 丸(CR)篠田ゴム(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
各特性のバランスが優れた材質です。
用途丸くカットしていますので便利です。材質CR色黒硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
EVRカラーゴム 緑オーサカゴム(1件のレビュー)6日以内出荷
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色緑硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
EVRカラーゴム 黄オーサカゴム当日出荷から6日以内出荷
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色黄硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
EVRカラーゴム 青オーサカゴム(1件のレビュー)6日以内出荷
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色青硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
EVRカラーゴム 赤オーサカゴム(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色赤硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
銅丸棒光税込¥241~¥219~
金属丸棒アズワン税込¥164~¥149~
ポリカシートアイリスオーヤマ税込¥13,178~¥11,980~
ネオロン紐ニューストロング販売税込¥2,088¥1,898