絞り込み
ブランド
  • フルプラ(6)
  • BOLL(5)
  • マト(2)
  • エスコ(1)
容量(mL)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(8)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
ノズル長(mm)
  • 120
  • 40(2)
  • 85(2)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 125(2)
  • 127(2)
  • 135(4)
  • 150(7)
  • 160(7)
  • 165(4)
  • 180(2)
  • 190(3)
  • 200(2)
  • 210(3)
  • 225(2)
  • 230(9)
  • 320(2)
  • 500(6)
  • 530(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジョッキとは、ガソリンや軽油、灯油、機械油などの油を注ぐことを目的とした道具です。主に油を対象としていますが、クーラントや水の補充として使うタイプもあります。給油口は広口タイプのオイルジョッキがこぼれにくく便利です。フタ付きのものはゴミやホコリが入りにくいことが長所で、さらにノズルキャップに網がついて液中の異物の混入を防ぐタイプのものもあります。ノズルがロングタイプのものやノイズホルダーがついて収納に便利なタイプなども存在します。ポリエチレン製のオイルジョッキが安価で主流ですが、より耐熱に優れた製品や、やや高価ですが耐久性のある鉄製のオイルジョッキもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットオイラー 400mLタイプ フルプラジェットオイラー 400mLタイプフルプラ(24件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。容量(mL)400材質ポリエチレン高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー ベビー型 フルプラジェットオイラー ベビー型フルプラ(32件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン高さ(mm)220タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラジェットオイラー 300mLタイプフルプラ(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイラー BOLLオイラーBOLL(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー(角型) フルプラジェットオイラー(角型)フルプラ(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)350材質ポリエチレン高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
オイラー BOLLオイラーBOLL
599税込659
1個
当日出荷
目盛付半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)400仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
オイラー BOLLオイラーBOLL(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
キャップ・目盛付半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色ノズル長(mm)120メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイラー BOLLオイラーBOLL(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
目盛付半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)180仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H165×W160×D63容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色質量(g)40ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
ボールオイラー 斜め型 300ml BOLLボールオイラー 斜め型 300mlBOLL(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
ジェットオイラー角型 フルプラジェットオイラー角型フルプラ
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番297-2824材質ポリエチレンブルー容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74
オイラー(噴霧タイプ) マトオイラー(噴霧タイプ)マト
4,798税込5,278
1個
当日出荷
油を霧状に噴霧することが出来ます。ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。先端ノズルに角度があり奥まった箇所での作業も可能です。底部が大きく安定しております。ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。
用途機械、装置のメンテナンス用として。ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
3Lオイルバケツ エスコ3Lオイルバケツエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。
容量(L)3仕様キャリーハンドル付材質ブリキノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19
ジェットオイラーラッパ型 フルプラジェットオイラーラッパ型フルプラ
219税込241
1個
当日出荷
容量(mL)200トラスコ品番400-1265材質(ビン・キャップ)PEブルー高さ(mm)200質量(g)31タイプラッパ型ノズル長(mm)120底径(Φmm)86危険物の類別非危険物
オイラー マトオイラーマト
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。先端ノズルに角度があり奥まった場所での作業も可能です。底部が大きく安定するため倒れにくいです。ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。
用途機械、装置のメンテナンス用として。ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル