絞り込み
容量(mL)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(3)
  • 3000~4000未満(1)
色
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
ノズル長(mm)
  • 120
  • 40(2)
  • 85(2)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 125(2)
  • 127(2)
  • 135(3)
  • 150(7)
  • 160(7)
  • 165(3)
  • 180(2)
  • 190(3)
  • 200(2)
  • 210(3)
  • 225(2)
  • 230(9)
  • 320(2)
  • 500(6)
  • 530(5)
ブランド
  • BOLL(5)
  • エスコ(1)
  • フルプラ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジョッキとは、ガソリンや軽油、灯油、機械油などの油を注ぐことを目的とした道具です。主に油を対象としていますが、クーラントや水の補充として使うタイプもあります。給油口は広口タイプのオイルジョッキがこぼれにくく便利です。フタ付きのものはゴミやホコリが入りにくいことが長所で、さらにノズルキャップに網がついて液中の異物の混入を防ぐタイプのものもあります。ノズルがロングタイプのものやノイズホルダーがついて収納に便利なタイプなども存在します。ポリエチレン製のオイルジョッキが安価で主流ですが、より耐熱に優れた製品や、やや高価ですが耐久性のある鉄製のオイルジョッキもあります。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットオイラー 400mLタイプ フルプラ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ジェットオイラー 400mLタイプ

    フルプラ(28件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
    用途油の他に、水・薬品・接着剤など。材質ポリエチレン容量(mL)400高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ジェットオイラー 300mLタイプ

    フルプラ(13件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    材質ポリエチレン容量(mL)300高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー ベビー型 フルプラ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ジェットオイラー ベビー型

    フルプラ(30件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)30タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー(角型) フルプラ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ジェットオイラー(角型)

    フルプラ(6件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
    材質ポリエチレン容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(12件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン色容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン色容器:白色透明、ノズル部分:緑色ノズル長(mm)120メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色容量(mL)400質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • ボールオイラー 斜め型 300ml BOLL

    ボールオイラー 斜め型 300ml

    BOLL(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
    トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184色緑容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
    仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H165×W160×D63色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色容量(mL)180質量(g)40ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー角型 フルプラ

    ジェットオイラー角型

    フルプラ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番297-2824材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74
  • ジェットオイラーラッパ型 フルプラ

    ジェットオイラーラッパ型

    フルプラ
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番400-1265材質(ビン・キャップ)PE色ブルー容量(mL)200高さ(mm)200質量(g)31タイプラッパ型ノズル長(mm)120底径(Φmm)86危険物の類別非危険物
  • 3Lオイルバケツ エスコ

    3Lオイルバケツ

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    翌日出荷
    2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。
    仕様キャリーハンドル付材質ブリキ容量(L)3ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル