絞り込み
容量(mL)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(6)
- 400~500未満(3)
色
イエロー(4)
グリーン(5)
ブルー(5)
ホワイト(4)
レッド(4)
ノズル長(mm)
- 120
- 30(1)
- 38(1)
- 40(2)
- 48(1)
- 85(2)
- 100(4)
- 105(1)
- 107(1)
- 110(1)
- 125(2)
- 127(2)
- 130(1)
- 135(4)
- 150(4)
- 160(1)
- 165(4)
- 180(1)
- 210(3)
- 400(1)
- ノズル長(mm) をもっと見る
ブランド
- フルプラ(6)
- BOLL(5)
- マト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「容量(mL)」から絞り込む
100~200未満(3)
200~300未満(1)
300~400未満(6)
400~500未満(3)

ジェットオイラー 400mLタイプ
フルプラ(28件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。用途油の他に、水・薬品・接着剤など。容量(mL)400材質ポリエチレン高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー 300mLタイプ
フルプラ(13件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。容量(mL)300材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー ベビー型
フルプラ(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)30タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー(角型)
フルプラ(6件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。容量(mL)350材質ポリエチレン高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
オイラー
BOLL(12件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン色容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイラー
BOLL¥779税込¥8571個当日出荷目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。容量(mL)400仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
ボールオイラー 斜め型 300ml
BOLL(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184色緑容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
ジェットオイラー角型
フルプラ¥249税込¥2741個当日出荷トラスコ品番297-2824材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74
オイラー
マト¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。先端ノズルに角度があり奥まった場所での作業も可能です。底部が大きく安定するため倒れにくいです。ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。用途機械、装置のメンテナンス用として。ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
ジェットオイラーラッパ型
フルプラ¥219税込¥2411個当日出荷容量(mL)200トラスコ品番400-1265材質(ビン・キャップ)PE色ブルー高さ(mm)200質量(g)31タイプラッパ型ノズル長(mm)120底径(Φmm)86危険物の類別非危険物