絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 180
  • 85(7)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(6)
  • 120(11)
  • 130(9)
  • 140(4)
  • 150(8)
  • 155(8)
  • 160(6)
  • 170(7)
  • 175(6)
  • 190(6)
  • 200(8)
  • 210(4)
  • 220(4)
  • 230(4)
  • 245(4)
  • 320(4)
  • 350(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)重力式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(12件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵 明治機械製作所自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵明治機械製作所
38,980税込42,878
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機