スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
2,502件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX扶桑精機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。
トラスコ品番138-4574材質本体:アルミ製(クロームメッキ付)口径(Φ)0.7空気使用量(L/min)22(0.3MPa)粒径(μm)(平均)13(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付) 扶桑精機EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)扶桑精機
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
液出口にボールコックが付いており、液を止めることができる。
トラスコ品番138-2988材質容器本体:ポリエチレン
EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)吊金具なし 扶桑精機EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)吊金具なし扶桑精機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
液出口にボールコックが付いており、液を止めることができる。
トラスコ品番138-4583材質容器本体:ポリエチレン
ルミナ自動スプレーガン DS-1S35 Φ2.0x30L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S35 Φ2.0x30L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6079口径2.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1S36 Φ3.0x30L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S36 Φ3.0x30L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4552口径3.0×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1S55 Φ2.0x50L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S55 Φ2.0x50L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4569口径2.0×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1S53 Φ1.3x50L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S53 Φ1.3x50L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6097口径1.3×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き)扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6129口径1.3×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6116口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4477口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型(エアブロー無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型(エアブロー無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプレーガンAW-2W4型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなしトラスコ品番138-6102
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型(エアブロー無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型(エアブロー無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプレーガンAW-2S5型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなしトラスコ品番138-4509
ルミナ自動スプレーガン AW-2R型(エアブロー無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2R型(エアブロー無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプレーガンAW-2R型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなしトラスコ品番138-4582
ルミナ自動スプレーガン AW-2F型(エアブロー無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2F型(エアブロー無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプレーガンAW-2F型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなしトラスコ品番138-6103
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4560口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)55(0.3MPa)粒径(μm)(平均)11(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
ステン圧送タンク蓋部パッキン(パーフロ) 扶桑精機ステン圧送タンク蓋部パッキン(パーフロ)扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
圧送タンクの蓋のOリング(パーフロ)です。
トラスコ品番138-6069
MS-8A/B用 #1-2 パッキン(ポリエチレン) 扶桑精機MS-8A/B用 #1-2 パッキン(ポリエチレン)扶桑精機
59税込65
1個
翌々日出荷
MS-8A/B用、交換部品です。
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6081材質BSクローム
MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9 扶桑精機MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9扶桑精機
49税込54
1個
翌々日出荷
MS-8A/B用、交換部品です。
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-2995材質BSクローム
EM1-3X用 液ノズル 扶桑精機EM1-3X用 液ノズル扶桑精機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
交換部品です。交換部品
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-4559材質BSクローム
EM1/e-ミスト用 先端カットエアノズル 扶桑精機EM1/e-ミスト用 先端カットエアノズル扶桑精機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
交換部品です。交換部品
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-4489材質BSクローム
EM1-3AX用 液ノズル 扶桑精機EM1-3AX用 液ノズル扶桑精機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
交換部品です。交換部品
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-4544材質BSクローム
EM1用 ヘッドセット(角穴式平吹キャップ仕様) 扶桑精機EM1用 ヘッドセット(角穴式平吹キャップ仕様)扶桑精機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
交換部品です。交換部品
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-3001材質BSクローム
EM1/e-ミスト用 角穴式平吹キャップ 扶桑精機EM1/e-ミスト用 角穴式平吹キャップ扶桑精機
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
交換部品です。交換部品
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-3004材質BSクローム
EM1/e-ミスト用 オイルホールキャップ 扶桑精機EM1/e-ミスト用 オイルホールキャップ扶桑精機
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
交換部品です。交換部品
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6117材質BSクローム
空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/8xホース内径Φ7.0 扶桑精機空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/8xホース内径Φ7.0扶桑精機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
L型ホースジョイントです。
トラスコ品番138-6111
EM1-3AX用 ヘッドセット(旧FN-S直結先端カットエアノズル仕様) 扶桑精機EM1-3AX用 ヘッドセット(旧FN-S直結先端カットエアノズル仕様)扶桑精機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
EM1-3AX用、交換部品です。
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6091材質BSクローム
EM1-3X用 ヘッドセット(旧FN-S直結型) 扶桑精機EM1-3X用 ヘッドセット(旧FN-S直結型)扶桑精機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
EM1-3X用、交換部品です。
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6124材質BSクローム
ST-C8用 #1-1 45度平吹きヘッドΦ1.1 扶桑精機ST-C8用 #1-1 45度平吹きヘッドΦ1.1扶桑精機
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ST-C8用、交換部品です。
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6071材質BSクローム
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X扶桑精機
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
スプレーガンです。
トラスコ品番138-4573口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)60(0.3MPa)粒径(μm)(平均)12(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)
ルミナ ST-5/6用 G2液量調節器 扶桑精機ルミナ ST-5/6用 G2液量調節器扶桑精機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
液量調節器です。
トラスコ品番138-4499
ルミナ ST-10用 G2液量調節器 扶桑精機ルミナ ST-10用 G2液量調節器扶桑精機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
液量調節器です。
トラスコ品番138-6131
ルミナ STS-10用 #5-1 ブッシュ(0リング付/SUS) 扶桑精機ルミナ STS-10用 #5-1 ブッシュ(0リング付/SUS)扶桑精機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-4512
ルミナ ST-10用 #4-1 Oリング/パッキン押え 扶桑精機ルミナ ST-10用 #4-1 Oリング/パッキン押え扶桑精機
379税込417
1個
3日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番467-6641
ルミナ自動スプレーガン MK/PR-40用 ピストン(#13 Yリング付) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK/PR-40用 ピストン(#13 Yリング付)扶桑精機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-7906材質真鍮クロムメッキ
ルミナ自動押出しガン KHA用 #1 ナット 扶桑精機ルミナ自動押出しガン KHA用 #1 ナット扶桑精機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番545-2013
ルミナ自動押出しガン KHA用 #2 ノズル 扶桑精機ルミナ自動押出しガン KHA用 #2 ノズル扶桑精機
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番545-2017
ルミナ自動スプレーガン STA-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5 (メッキ) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STA-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5 (メッキ)扶桑精機
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番545-2014
ルミナ自動スプレーガン PR-40用 #17 ピストンΦ3.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン PR-40用 #17 ピストンΦ3.0扶桑精機
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番424-1785材質真鍮クロムメッキ
ルミナ自動スプレーガン HMP用 #6+#7 弁座セット(PTFE付) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HMP用 #6+#7 弁座セット(PTFE付)扶桑精機
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番573-6828
ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.3 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.3扶桑精機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-1078材質SUS303
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機