絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(7)
  • JTC(110)
  • 日平機器(20)
  • KUKKO(クッコ)(18)
  • HASCO(15)
  • エスコ(11)
  • KTC(6)
  • FACOM(4)
  • FPC(2)
  • アヴァンギャルド(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • OMCN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライホイールプーラー KOTOフライホイールプーラーKOTO(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
予約販売
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
ボールベアリングプーラー KOTOボールベアリングプーラーKOTO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
大型用タイロットエンドプーラー KOTO大型用タイロットエンドプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
大型フロントハブプーラー KOTO大型フロントハブプーラーKOTO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)質量(kg)4.003ケース寸法(mm)190×190×220
スライドハンマープーラー KOTOスライドハンマープーラーKOTO
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
NO3ツメASSY KOTONO3ツメASSYKOTO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
BL-600用部品です。
2×3本爪ギヤプーラー KOTO2×3本爪ギヤプーラーKOTO
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
2本爪ギヤプーラー KOTO2本爪ギヤプーラーKOTO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
各種プーリー、ギヤの抜取りにご使用下さい。 最もご使用の多いサイズのプーラーです。
ダイナモ&タイロットプーラー KOTOダイナモ&タイロットプーラーKOTO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
トラック等のダイナモベアリング及び小型乗用車のボールジョイント抜きにご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まるため、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.43寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)30~55
ホイールハブプーラー KOTOホイールハブプーラーKOTO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
4穴5穴両用ヘッド KOTO4穴5穴両用ヘッドKOTO
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
KP-106用部品です。
NO1 爪押しボルト KOTONO1 爪押しボルトKOTO
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
BL-600用部品です。
NO1 爪ASSY KOTONO1 爪ASSYKOTO
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
BL-600用部品です。
クイック固定フック 2本セット KOTOクイック固定フック 2本セットKOTO
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
ハイドロジョイントプーラー65 KOTOハイドロジョイントプーラー65KOTO
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!
ジョイントプーラー65 KOTOジョイントプーラー65KOTO
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
タイロッド・ピットマンアーム・ロアアーム等にオススメ!
L型ボディープーラー強力型 KOTOL型ボディープーラー強力型KOTO
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
バックパネルやフェンダー部分の荒出し等に最適です。 付属のアタッチメントは2サイズ(幅:94mm・227mm)用意し、場所により簡単に交換が行えます。
用途4P10エンジン用です。耐荷重(t)約7
フロントハブプーラー KOTOフロントハブプーラーKOTO
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷
200系ハイエース・E25/E26系キャラバンのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに分解作業が行えます。 頑固に固着しているベアリングもショック機構を利用して打撃ショックで外せます。 このセットで2駆・4駆ともに分解作業が行えます。
セット内容ハイエースホルダーASSY、キャラバンホルダーASSY、センターボルト、ハイエース用センターアダプター、キャラバン用センターアダプター、ハイエース用プッシュアダプター、キャラバン用プッシュアダプター、抜き取りボルト(4個)、アジャストナットレンチ適合車種ハイエース、キャラバン
ボールベアリングプーラー KOTOボールベアリングプーラーKOTO
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
リヤシャフトのボールベアリング抜き。 ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。 プレス台が無くても抜き取りができます。
適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
中型リヤハブプーラー KOTO中型リヤハブプーラーKOTO
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
2t~4t車のリヤハブの抜取りが行えます。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M6)、止めボルトナットASSY(M4)質量(kg)2.500ケース寸法(mm)200×110×35×210
大型リヤハブプーラー KOTO大型リヤハブプーラーKOTO
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
大型車のリヤハブ抜取プーラーです。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)質量(kg)8.000ケース寸法(mm)250×250×320P.C.D(mm)138~196
日野フロントハブプーラー KOTO日野フロントハブプーラーKOTO
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
ハブにねじ穴があるタイプであればアルミホイールでも傷つける事無く取り外せます。 硬く固着したハブでもショック機構付きでハンマーを使用できるので、容易に抜取が可能です。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、固定ボルトASSY(M10P1.5)(6個)質量(kg)3.875ケース寸法(mm)190×190×220
ジョイントプーラー KOTOジョイントプーラーKOTO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
ハイエース用ハブプーラー KOTOハイエース用ハブプーラーKOTO
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
200系ハイエースのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに行えます。 固く固着しているベアリングもショック機構で手間なく外せます。
セット内容ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、プッシュアダプター、ハブ抜きボルト(4個)、ワッシャー(4個)、ベアリング抜きボルト(4個)、アジャストナットレンチ質量(kg)6.200ケース寸法(mm)400×290×100×100
クランプレスボディプーラー KOTOクランプレスボディプーラーKOTO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。 クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。 ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。
セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTOユニバーサルベアリングレースプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTOユニバーサルベアリングレースプーラーKOTO
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
普通車のベアリング及びギヤを抜取るポピュラーなセットです。
質量(kg)4.83ケース寸法(mm)330×200×30
小型ベアリングレースプーラー KOTO小型ベアリングレースプーラーKOTO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
質量(kg)1.91ケース寸法(mm)220×165×30
大型ギヤプーラー KOTO大型ギヤプーラーKOTO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。 トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
ターミナルギヤプーラー KOTOターミナルギヤプーラーKOTO
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
ターミナルギヤプーラー KOTOターミナルギヤプーラーKOTO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
ブラインドベアリングプーラー ゲート KOTOブラインドベアリングプーラー ゲートKOTO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.994ケース寸法(mm)195×180×45適合車種軽~大型トラック
ブラインドベアリングプーラー KOTOブラインドベアリングプーラーKOTO
69,980税込76,978
1個ほか
5日以内出荷
ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。 用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。 門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。
適合車種軽~大型トラック
ブラインドベアリングプーラー KOTOブラインドベアリングプーラーKOTO
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
ベアリングの外径がフランジその他のケースなどにはめあわされているベアリングやブッシュの抜取りにご使用ください。 先端のアタッチメントを取り替えることにより、内径Φ10~32までのベアリングとブッシュが抜き取れます。
セット内容シャフト、ハンマー、アタッチメント10、15、20、25質量(kg)3.9ケース寸法(mm)390×125×50
クラッチパイロットベアリングプーラー KOTOクラッチパイロットベアリングプーラーKOTO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。
ケース寸法(mm)170×80×30
ミニチュアベアリングプーラー KOTOミニチュアベアリングプーラーKOTO
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
クランク&カムシャフトオイルシールプーラーセット KOTOクランク&カムシャフトオイルシールプーラーセットKOTO
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)質量(kg)1.82ケース寸法(mm)140×150×60適合車種軽自動車、普通車FF、FR
タイミングギヤプーリープーラー KOTOタイミングギヤプーリープーラーKOTO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。 爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)質量(kg)0.95使用範囲(mm)43~114ケース寸法(mm)180×180×60爪幅(mm)8爪の先端厚さ(mm)1.5可動範囲(mm)(センターボルト)14~106
クイックステアリングプーラー KOTOクイックステアリングプーラーKOTO
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)質量(kg)1.29ケース寸法(mm)220×110×40
タイロットマルチプーラー KOTOタイロットマルチプーラーKOTO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。 通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
ケース寸法(mm)370×275×85
プーラー/引き抜き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら