274件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュプーラー KOTOプッシュプーラーKOTO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。
用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個)質量(kg)6.71ケース寸法(mm)305×225×70
アクスルプーラーセット KOTOアクスルプーラーセットKOTO
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷
軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。
用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
ギアプーラー(マルチアーム) HASCOギアプーラー(マルチアーム)HASCO
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時)最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時)爪の先端厚さ(mm)2最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
ミッションベアリングプーラー HASCOミッションベアリングプーラーHASCO
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCOフロントホイールベアリングインナーレースプーラーHASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
用途ハイエース200系専用。
ベアリングインナーレースプーラー HASCOベアリングインナーレースプーラーHASCO
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
11050/11051用スペアアーム STAHLWILLE(スタビレー)11050/11051用スペアアームSTAHLWILLE(スタビレー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
適合11050-1・2、11051-1・2用質量(g)238
コントロールアーム用ボールジョイントプーラー JTCコントロールアーム用ボールジョイントプーラーJTC
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
適合車種三菱キャンター、ふそうLight truckRoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリープーラー JTCクランクプーリープーラーJTC
15,900税込17,490
1個
5日以内出荷
エンジンとの隙間が無い車に最適
適合車種クランクプーリー、パワステプーリー、ウォーターポンププーリー等リブベルトタイプのプーリーに使用可能目安プーリー径 153mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ボルトの長いボールジョイントの取り外しに便利
高さ(mm)74奥行(mm)40爪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルホイールベアリングナット JTCユニバーサルホイールベアリングナットJTC
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷
用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。使用範囲6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ハブプーラー JTCネジ式ハブプーラーJTC
22,900税込25,190
1セット
5日以内出荷
用途センターボアの出ている車に使用できます。穴サイズ(mm)M22×1.5・M24×1.5・M27×1.5・M30×1.5内径(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応
バー型プーラーセット JTCバー型プーラーセットJTC
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
ねじ寸法5/16-24 ・3/8-16M8×1.25 ・5/16-18RoHS指令(10物質対応)対応
バランサープーラー JTCバランサープーラーJTC
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
用途プーリーの脱着に使用します。セット内容ボルトサイズ:6Φ1.00mm・8Φ1.25mm・3/8-24NP・3/8-16NP センターアタッチメント:11Φ1.25mm・14Φ1.25mm・14Φ1.50mm・13Φ1.25mm・19Φ1.50mm・5/8-18NP・9/6-18NP・5/8-13NPRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラー JTCベアリングプーラーJTC
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
用途ベアリングのプレートに穴を開けジョイントを差し込み、プーラでベアリングを外します。適合ジョイント5.4・6・8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。爪幅(mm)19開き幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースプーラーのみ JTCベアリングレースプーラーのみJTC
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピットマンアームプーラー JTCピットマンアームプーラーJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)95
ギヤプーラー JTCギヤプーラーJTC
53,980税込59,378
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
爪のみ JTC爪のみJTC
4,998税込5,498
1セット(2個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーピストンプーラー(対向型対応) HASCOキャリパーピストンプーラー(対向型対応)HASCO
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
トラスコ品番853-5895
インナーナットプーラー HASCOインナーナットプーラーHASCO
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
トラスコ品番853-5964
プーラー メカニカルキット 大型車用 日平機器プーラー メカニカルキット 大型車用日平機器
699,800税込769,780
1個
7日以内出荷
大型車用のスペシャルツールを集めたセットです。 大型車整備に威力を発揮。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5971セット内容HWB-250、HTM-250、CLP-75、H-228、H-129、.HR-612、H-33、H-22、ボード質量(kg)【セット】53
プーラー ボードセット 中・大型車用 日平機器プーラー ボードセット 中・大型車用日平機器
939,800税込1,033,780
1個
7日以内出荷
中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5985セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812質量(kg)【セット】47
プーラー ボードセット 小型・普通車用 日平機器プーラー ボードセット 小型・普通車用日平機器
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5981セット内容H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N質量(kg)【セット】23
プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用 日平機器プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用日平機器
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。
適合2~4t車トラスコ品番853-6004質量(kg)8寸法PCD(mm)220~320
プーラー ヘビーデューティーボディープーラー 日平機器プーラー ヘビーデューティーボディープーラー日平機器
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5935セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165質量(kg)15シャフト長さ(mm)630
プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用 日平機器プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用日平機器
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5957寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)7.3
プーラー ブラインドベアリングプーラー 日平機器プーラー ブラインドベアリングプーラー日平機器
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
内径10Φ~32Φまでのベアリング、ブッシュ等の抜き取りに使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5932質量(kg)3.7適合径(Φmm)【インナーベアリング】14、19、25、32
プーラー ピットマンアームプーラー 日平機器プーラー ピットマンアームプーラー日平機器
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
長さ(爪開)(mm)40~65爪長さ(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36質量(kg)0.7トラスコ品番853-5973
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用 日平機器プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用日平機器
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用 日平機器プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用日平機器
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合中・小型トラックトラスコ品番853-6002寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90質量(kg)3.3
ステアリング・ボールプーラー HASCOステアリング・ボールプーラーHASCO
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80最高出力(t)約12(安全加重)
ステアリング・ボールプーラー HASCOステアリング・ボールプーラーHASCO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60最高出力(t)約7(安全加重)
ピン セット KTCピン セットKTC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
仕様AE701補給部品トラスコ品番113-2166セット内容セットボルト(六角穴付)M6:長さ35・40・50・60・70・80・90×2本、M8:長さ40・45・60・75・85・100×2本ワッシャM6:2コ、M8:2コ
つば付ピン KTCつば付ピンKTC
1,598税込1,758
1セット(2本)
3日以内出荷
仕様AE81補給部品トラスコ品番112-7406
アダプタB KTCアダプタBKTC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
仕様AE702補給部品トラスコ品番112-9006
アダプタA KTCアダプタAKTC
899税込989
1個
3日以内出荷
仕様AE702補給部品トラスコ品番113-3806
ロッキングプーラーセット (スリムアーム) エスコロッキングプーラーセット (スリムアーム)エスコ
109,900税込120,890
1セット
翌日出荷
スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。
全長(mm)スライドハンマー:320質量(kg)2.4先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H)引張強度4tアーム長さ(mm)130能力(mm)内抜き:55-180適合径(Φmm)22~160
2アームプーラー エスコ2アームプーラーエスコ
7,740税込8,514
1個
翌日出荷
内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。
全長(mm)240質量(kg)1.73サイズ6"直径(Φmm)最大:150深さ(mm)アーム:217引張強度6t
プーラー/引き抜き