242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
    材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ) アヴァンギャルド

    パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ)

    アヴァンギャルド(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    3本爪でガッチリキャッチ!!
    用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!適合ベアリング内径(Φmm)13~38RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライホイールプーラー KOTO

    フライホイールプーラー

    KOTO(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
    セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
  • ベアリングレースプーラーセット JTC

    ベアリングレースプーラーセット

    JTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースプーラー JTC

    ベアリングレースプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTC

    ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット

    JTC
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    センサロータ-の取り外しの必需品!
    セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
  • ボールベアリングプーラー KOTO

    ボールベアリングプーラー

    KOTO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
  • マルチプーリープーラー JTC

    マルチプーリープーラー

    JTC(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロッドエンドプーラー JTC

    タイロッドエンドプーラー

    JTC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
    用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    メーターの針など小さい部品の引き抜きに
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    質量(g)940(スライドハンマー)シャフト1/2×13UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
  • ホイールハブプーラー JTC

    ホイールハブプーラー

    JTC
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます仕様4穴・5穴・6穴対応ねじ寸法1"X14サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングユニテンション FPC

    ロッキングユニテンション

    FPC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
  • ベアリングレースプーラー 日平機器

    ベアリングレースプーラー

    日平機器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
    適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
  • パイロットベアリングプーラー 日平機器

    パイロットベアリングプーラー

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
    付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。爪幅(mm)19開き幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型プーラー JTC

    薄型プーラー

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    裏側に隙間の少ないプーリーに便利です!
    厚さ(mm)1.5(先端)使用範囲(mm)30~90ボルト径16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3本爪ギアプーラー JTC

    3本爪ギアプーラー

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパンシールカッター JTC

    オイルパンシールカッター

    JTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オイルパンを外す際のシールのカットに
    幅(mm)48全長(mm)78
  • NO1 爪 KOTO

    NO1 爪

    KOTO
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷
    BL-600用部品です。
  • ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTC

    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット

    KTC
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!。連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
    用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
  • 延長ロッド JTC

    延長ロッド

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC1142A用
  • H型バー JTC

    H型バー

    JTC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC1141A用
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容18mm~65mmまで(1mm刻み)51PCSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2本爪ギヤプーラー KOTO

    2本爪ギヤプーラー

    KOTO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    各種プーリー、ギヤの抜取りにご使用下さい。 最もご使用の多いサイズのプーラーです。
  • クイックステアリングプーラー KOTO

    クイックステアリングプーラー

    KOTO
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
    セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)質量(kg)1.29ケース寸法(mm)220×110×40
  • クランクプーリープーラー JTC

    クランクプーリープーラー

    JTC
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    適応(プーリー幅mm)110~210・35~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    シャフト5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80ベアリング外径(Φmm)15~80
  • ロングエクステンションバー JTC

    ロングエクステンションバー

    JTC
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    小型トラック等に使用の際のロングタイプ
    全長(mm)640RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントハブプーラー用センターボルト HASCO

    フロントハブプーラー用センターボルト

    HASCO(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
    トラスコ品番823-0669材質全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
  • つば付ピン KTC

    つば付ピン

    KTC
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    仕様AE81補給部品トラスコ品番112-7406
  • ベアリング抜取用ボルト4本入り JTC

    ベアリング抜取用ボルト4本入り

    JTC
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    JTC4466用・JTC4466S用 ・ベアリング抜き取り用ボルト4本セット
  • ベアリングアダプター JTC

    ベアリングアダプター

    JTC
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    JTC1843用
  • シャフト JTC

    シャフト

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    JTC1611A用
  • 三角ボルト大 JTC

    三角ボルト大

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC1146用
  • プーラー JTC

    プーラー

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTC1146用
プーラー/引き抜き