ガソリン/ディーゼル用 :「ウェ」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「SAE」から絞り込む
10W-30(1)
厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。
輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用いただけます。
SAE10W-30
APICF-4
ベースオイル鉱物油
引火点(℃)224
流動点(℃)-33
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)76/11.5
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数146
危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。