ガソリン専用 :「軽自動車ターボ」の検索結果

ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
0W-40(1)
Mobil 1(TM) 0W-40は,エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する高性能合成エンジンオイルです。0W-40という優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Mobil 1(TM)0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.5、 MB-Approval 229.3、 VW 502 00/505 00
用途推奨車種。高性能スポーツ車、0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車 粘度0W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP/CF相当 ベースオイル合成油 ACEAA3/B4 各種認証MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります