7ページ目: ガソリン専用

ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
特価
本日1月29日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
282件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
P66 シールドチョイス 10W-40(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 10W-40(P)Phillips 66[オイル](2件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(946mL×12本)ほか
4日以内出荷
コストパフォーマンスの高いエンジンオイル。 摩擦防止性能が高く、錆や腐食を防止します。 優れた耐久性によりターボ車等の高出力エンジンにも対応できます。
引火点(℃)227流動点(℃)<-39粘度指数150APISNSAE10W-40動粘度(cSt)(40℃)106、(100℃)15.4ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 10W-30(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 10W-30(P)Phillips 66[オイル]
14,980税込16,478
1ケース(946mL×12本)ほか
4日以内出荷
オールラウンドな省エネタイプの部分合成油。 高温時での性能維持、低温時での始動性を大幅に改善したオールラウンドな省エネタイプのオイルです。 高温暗転性、耐摩耗性、スラッジ発生防止等に優れており、過酷な条件下でもエンジンの性能を引き出します。
SAE10W-30APISNベースオイル部分合成引火点(℃)229流動点(℃)-39危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数148ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)65.1、(100℃)10.4危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 5W-30(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 5W-30(P)Phillips 66[オイル]
14,980税込16,478
1ケース(946mL×12本)ほか
4日以内出荷
ILSAC GF-5規格の高品質な部分合成油。 環境性能の維持と長期化を図った省エネタイプのオイルです。 優れた耐摩耗性を有し、エンジン内部のスラッジやデポジットの堆積を減らし、高温時の粘度低下を防止します。
SAE5W-30APISNベースオイル部分合成引火点(℃)216流動点(℃)-39危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数158ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)65.4、(100℃)10.9危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 0W-20(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 0W-20(P)Phillips 66[オイル]
19,980税込21,978
1缶(19L)
4日以内出荷
低粘度オイル推奨車向けに開発された高品質な部分合成油。 優れた熱安定性と酸化安定性により、低燃費性能を発揮します。 優れた耐摩耗性を有し、エンジン内部のスラッジやデポジットの堆積を減らし、高温時の粘度低下を防止します。
SAE0W-20APISNベースオイル部分合成容量(L)19引火点(℃)218流動点(℃)-41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)46.0、(100℃)8.8危険物の性状非水溶性
ダブルアールS WR50S WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR50SWAKO'S(ワコーズ)
10,080税込11,088
1缶(2L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の3輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE20W-50容量(L)2引火点(℃)248流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)133(40℃)、17.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数145塩基価8.5危険物の性状非水溶性
ダブルアールS WR30S WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR30SWAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
10,080税込11,088
1缶(2L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の2輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE10W-30容量(L)2引火点(℃)234流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)75.7(40℃)、11.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
ダブルアールR WR50R WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールR WR50RWAKO'S(ワコーズ)
20,160税込22,176
1缶(4L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE20W-50容量(L)4引火点(℃)244流動点(℃)-50危険等級動粘度(mm2/s)131 (40℃)、17.1(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数143塩基価8.5危険物の性状非水溶性
ダブルアールR WR30R WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールR WR30RWAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
20,160税込22,176
1缶(4L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE10W-30容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSL 5W-30 SIGMA(シグマ)シグマパワークリーンSL 5W-30SIGMA(シグマ)(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個(20L)
4日以内出荷
API規格 SLの基準をクリアし5w-30の粘度グレードが要求されるエンジンのためのオイルです。 汎用性が高く低年式の車両から高年式の車両にまで幅広く対応が可能です。
SAE5W-30APISLベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロールMagnatec 5W-30 SN GF5カストロール(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 0W30 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 0W30 20LSUNOCO
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)232粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8446(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)9.932 (100℃)53.86(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 0W20 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 0W20 20LSUNOCO
15,980税込17,578
1缶(20L)
3日以内出荷
0W-20が指定されているハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。耐熱性に優れる合成油をベースに、最適な添加剤を配合することで最新規格に対応したコストパフォーマンスの高いエンジンオイルです。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)224粘度【SAE】0W-20【高温高せん断】2.7 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8474(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)8.166 (100℃)43.53(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数164危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト SQ 5W30 20L SUNOCOスノコ スヴェルト SQ 5W30 20LSUNOCO
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得。独自のハイブリッド添加剤技術により、卓越した省燃費性能を発揮しながらも従来規格に比べ、高温時の耐摩耗性能を大幅に向上させています。耐久性に優れるためロングドライブやシビアコンディションにおいても安心してご使用いただけます。・ベースオイル全てに合成油を採用潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。・ハイブリッド添加剤技術摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低温スラッジ防止性能に優れるハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車引火点(℃)234粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8502(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)10.06 (100℃)59.59(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト SQ 0W20 20L SUNOCOスノコ スヴェルト SQ 0W20 20LSUNOCO
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。・ベースオイル全てに合成油を採用。潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」。SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。・ハイブリッド添加剤技術。摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低温スラッジ防止性能に優れるハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車引火点(℃)232粘度【SAE】0W-20【高温高せん断】2.6 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8465(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)8.047 (100℃)42.32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166危険物の性状非水溶性
スノコ クオリア SQ 0W20 20L SUNOCOスノコ クオリア SQ 0W20 20LSUNOCO
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車など幅広い車種に対応します。耐摩耗性能に優れておりエンジン内部をしっかりと保護します。・ベースオイルに合成油を採用高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)230粘度【SAE】0W-16【高温高せん断】2.6 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8469(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)8.105 (100℃)42.47(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168危険物の性状非水溶性
スノコ クオリア SQ 0W16 20L SUNOCOスノコ クオリア SQ 0W16 20LSUNOCO
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得。0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。・ベースオイルに合成油を採用高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7B適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)232粘度【SAE】0W-16【高温高せん断】2.4 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.846(15℃)流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)7.582 (100℃)39.18(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数165危険物の性状非水溶性
Super(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル
2,998税込3,298
1缶(3L)
4日以内出荷
Mobil Super(TM)3000 0W-20は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した、優れた省燃費性能を持った合成油です。また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
32,980税込36,278
1缶(20L)
4日以内出荷
Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:GM dexos1(TM)Gen3
用途推奨車種省燃費車、ターボ車その他【Approval】GM dexos1(TM)Gen3粘度5W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP/CF相当ACEAA5/B5ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
FKマッシモモーターオイルSL/CF 富士興産FKマッシモモーターオイルSL/CF富士興産
14,980税込16,478
1缶(20L)
5日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リーダー・ブリオ 5W-30 REPSOLリーダー・ブリオ 5W-30REPSOL
36,980税込40,678
1缶(20L)
翌々日出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP-RCSAE5W-30ベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
SRオイル RG(レーシングギア)SRオイルRG(レーシングギア)
3,998税込4,398
1缶(4L)
翌々日出荷
最新API規格を取得。全てのエンジンオイルに100%合成油を採用。高温化での過酷な環境下においても、エンジンを保護し、優れた潤滑性、低燃費性を発揮します。
用途自動車用エンジンオイル容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CFSAE10W30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
モービルスーパー1000 モービルモービルスーパー1000モービル
199,800税込219,780
1缶(200L)
3日以内出荷
Mobil SuperTM 1000 5W-30は、様々な運転条件下で高いパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れた高性能鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。 最新のエンジンの要求を満足し、優れた耐摩耗性によりエンジン寿命延長に貢献します。 Mobil SuperTM 1000 5W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合しています。 Mobil SuperTM 1000 5W-30は、高速道路や一般道での、日常の運転条件下での使用に適しています。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A
仕様【推奨】省燃費車容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
Mobil 1TM 15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。 15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。 レースでも通常の走行でも、Mobil 1TM 15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。 下記の要求に適合しています。 API SN、ACEA A3/B3、 下記に相当しています。 API CF
仕様【推奨】高性能スポーツ車/ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
43,980税込48,378
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
Mobil 1TM 10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、エンジンの排気システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5
仕様【推奨】省燃費車/ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
48,980税込53,878
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
Mobil 1TM 5W-30は、様々なエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。 低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出削減に貢献します。 Mobil 1TM 5W-30は、5W-30/10W-30推奨車において、燃費の向上に貢献します。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5 下記のメーカー承認を取得しています。 GM dexos1TM Gen2 (license number:D10104GH015)
仕様【推奨】省燃費車/5W-30の粘度グレードが推奨されているターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
49,980税込54,978
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
Mobil 1TM 0W-30は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 0W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、従来のオイルより優れた性能を発揮します。 Mobil 1TM 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。 Mobil 1TM 0W-30は、0W-30/5W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A
仕様【推奨】ハイブリッド車、省燃費車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
46,980税込51,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
Mobil 1TM 0W-20は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 0W-20は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、従来のオイルより優れた性能を発揮します。 その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。 Mobil 1TM 0W-20は、0W-16/0W-20 推奨車にご使用ください。 0W-20の粘度グレードが推奨されているハイブリッド車、省燃費車にご使用ください。 0W-20の粘度グレードが推奨されている車種以外ではご使用できません。 ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービルスペシャル SN/CF EMGルブリカンツモービルスペシャル SN/CFEMGルブリカンツ
19,980税込21,978
1箱(4L×6缶)
翌々日出荷
エンジン保護性能と清浄性能をもたらす高性能なガソリン車用エンジンオイルです。 多くの車両に、様々な運転条件下での使用に推奨されます。 エンジンの摩耗と腐食の低減に貢献 エンジンを清浄に保つ 低温時の始動性に優れたマルチグレードエンジンオイル 優れた高温性能
容量(L)4密度(g/cm3)0.874流動点(℃)-31危険等級動粘度(mm2/s)10.3(100℃) / 67.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-30危険物の性状非水溶性
シェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30 シェルルブリカンツシェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30シェルルブリカンツ
169,800税込186,780
1缶(200L)
10日以内出荷
ガソリン車全般へのご使用に適した品質とコストのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。
容量(L)200引火点(℃)234(開放式)流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)40℃:61.8、100℃:10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数147密度(g/cm3 at15℃)0.862色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
シェル ヒリックス HX5 AJ 5W-30 シェルルブリカンツシェル ヒリックス HX5 AJ 5W-30シェルルブリカンツ
189,800税込208,780
1缶(200L)
10日以内出荷
高度精製技術によるベースオイルと、最先端の添加剤配合技術による省燃費エンジンオイルです。●省燃費性能を持ちながら優れた清浄性、耐摩耗性能を実現します。
容量(L)200引火点(℃)234(開放式)流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)40℃:54、100℃:9.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数171密度(g/cm3 at15℃)0.856色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
パワーセレクション SIGMA(シグマ)パワーセレクションSIGMA(シグマ)
19,980税込21,978
1個(20L)
4日以内出荷
VHVI(高粘度指数) 基油をベースオイルとし、最新の各種添加剤と配合技術により省燃費型エンジン用に開発された高性能モーターオイルです。 エンジンに負担のかかりやすい低温時でのエンジン始動から真夏の高速道路走行まであらゆる過酷な運転条件に適しています。
SAE5W-30APISN危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
エンジンオイル NEXT STAGE 0W-20 スピードマスターエンジンオイル NEXT STAGE 0W-20スピードマスター
1,898税込2,088
1個(1L)ほか
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RE TUNING 7.5W-55 スピードマスターエンジンオイル RE TUNING 7.5W-55スピードマスター
10,980税込12,078
1個(5L)
7日以内出荷
SAE7.5W-55容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスターエンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
SAE5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
パワークリーン SIGMA(シグマ)パワークリーンSIGMA(シグマ)
14,980税込16,478
1個(20L)
4日以内出荷
最新高品質の各種添加剤を配合し、国際規格API(米国石油協会) /ILSAC(日米自動車工業会)の最高規格SL/GF-3に合格しライセンスを取得した最高級グレード・ガソリンエンジンオイルです。
SAE10W-30APISL容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
パワーセレクション SIGMA(シグマ)パワーセレクションSIGMA(シグマ)
21,980税込24,178
1個(20L)
4日以内出荷
PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)とVHVI(高粘度指数)基油をベースオイルとし、最新の各種添加剤を配合した最高級モーターオイルです。 本製品は、OW-20(5W20)推奨者専用のモーターオイルで、市街地での低速走行から高速道路でのロングドライブまであらゆる運転条件に適しています。 フリクションロスを低減させ省燃費型エンジン本来の性能を発揮させる、省燃費を徹底追及した環境に優しいモーターオイルです。
SAE0W-20APISN/GF-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ZERO SP エステライズS ゼロスポーツZERO SP エステライズSゼロスポーツ
2,198税込2,418
1個(1L)ほか
4日以内出荷
耐久性と、トップクラスの耐摩耗性を持つ自然吸気エンジンスポーツオイル。
SAE2.5W-30APISN適合車種NAスポーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
QUAKER スプレンダー QUAKERQUAKER スプレンダーQUAKER
1,598税込1,758
1個(1L)
4日以内出荷
SAE5W-40APISM危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Rタイプ 10W-50 RESPORタイプ 10W-50RESPO
34,980税込38,478
1個(20L)
4日以内出荷
耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブーストアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50APISM/CF容量(L)20適合車種インプレッサ、レガシィ、ランエボ、NSX、フェアレディZ、スカイライン、シーマ、レクサス、セルシオ、アリスト、ポルシェ、ベンツ、ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル スーパー3000 エクソンモービルモービル スーパー3000エクソンモービル
33,980税込37,378
1缶(20L)
3日以内出荷
エンジン寿命の延長。 車齢を問わず、卓越した保護性能を発揮。 エンジン冷却性能を維持できるため、高温下での保護性能に優れる。 約200℃でも、油膜切れやオイルの酸化による粘度上昇を起こさず、優れた走行を実現。 オイル消費量の低減。0W-20の粘度指定車に適する。 寒冷時においても、優れたエンジン始動性、迅速なオイル循環によりエンジンを保護。 直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る。 API SN Resource Conservingの認証を取得。
用途0W-20の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SN,SM,SLそしてSJやILSAC GF-5(スターバースト認証マーク)の要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。また、本製品は Ford WSS-M2C947-Aに適合しています。APISN、SN Resource Conserving、SM、SL、SJ容量(L)20比重35.4引火点(℃)238粘度(cSt)44.9(40℃)、8.6(100℃)流動点(℃)-42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数173ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用