シール材 :「7セグ表示器」の検索結果

シール材とは、薬剤を硬化させ、資材と資材を貼り合わせたり、また欠損した部分を補修したりする接着剤・補修材です。シリコーンRTVゴムは、容器から押し出すと、空気中の湿気により硬化し、ゴム弾性体となり、接着やシールをはじめ、コーティング用など幅広い用途に使われています。シリコンシーラントは、自動車のエンジン各部をはじめ、ミッションやデフなどの液状ガスケット、自動車ボデーの接合部または隙間のシールなどに使用。 耐熱性に優れているので、-60℃から250℃までの広範囲で使用できます。コーキングガンは、穴やヒビ割れなどの修理やコーキング作業に使用される カートリッジガンです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物
1個
68,000 税込74,800
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング