絞り込み
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)
  • モノタロウ(4)
  • MOTUL(43)
  • DAYTONA(デイトナ)(27)
  • speedHeart(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • Kawasaki(14)
  • A.S.H(14)
  • カストロール(13)
  • MAXIMA(12)
  • elf MOTO(11)
  • ホンダ(9)
  • BEL-RAY(9)
  • Verity(ベリティ)(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • スズキ(6)
  • エクソンモービル(6)
  • NEEDS(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • REVTECH(レブテック)(6)
SAE
  • 2.5W(1)
  • 5W(1)
  • 5W-40(3)
  • 7.5W(1)
  • 10W(1)
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(3)
  • 10W-50(2)
  • 10W-60(2)
  • 15W(1)
  • 15W-50(3)
  • 20W-50(1)
  • 75W-90(1)
  • 80W-85(1)
  • 80W-90(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(13)
  • 鉱物油(9)
JASO
  • FC(1)
  • FD(2)
  • MA(13)
  • MA2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 2TMOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
当日出荷
100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エアーフィルターオイル缶 MOTOREX(モトレックス)エアーフィルターオイル缶MOTOREX(モトレックス)(33件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1L)
当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤) MOTOREX(モトレックス)エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤)MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(800g)
当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g)危険物の類別非危険物
FORK OIL 2.5W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 2.5WMOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度2.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
GEAR OIL MOTOREX(モトレックス)GEAR OILMOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。スムーズなシフトチェンジを可能にします。鉱物油用途:オートバイ用ギヤオイル基油:鉱物油
SAE80W-85基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4危険物の性状非水溶性
エアフィルターオイルスプレー MOTOREX(モトレックス)エアフィルターオイルスプレーMOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(750mL)
7日以内出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W30 MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 10W30MOTOREX(モトレックス)
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス)GEAROIL HYPOIDMOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1L)
7日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油基油:鉱物油, 化学合成油
SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
FORMULA 15W50 MOTOREX(モトレックス)FORMULA 15W50MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 7.5W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 7.5WMOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
欠品中
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度7.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER10W50 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER10W50MOTOREX(モトレックス)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)
5日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 5W40 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 5W40MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 15W50 MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 15W50MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W50 MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 10W50MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)
5日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 5W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 5WMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER10W60 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER10W60MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1缶(4L)
当日出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATF J III MOTOREX(モトレックス)ATF J IIIMOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
3日以内出荷
キッズバイクのオートマチックミッションオイルに使用します。※KTMキッズバイクのオートマチックミッションオイル用以外で使用しないでください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 10W40MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SCOOTER 5W40 MOTOREX(モトレックス)SCOOTER 5W40MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1L)
5日以内出荷
125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルAPI:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス)SCOOTER 10W40MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1L)
3日以内出荷
125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルAPI:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W60 MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 10W60MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 5W40 MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 5W40MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 2T MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 2TMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1L)
5日以内出荷
100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
JASO規格FD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITC危険物の性状非水溶性
LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス)LEGEND 20W50MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。
用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス)GEAROIL UNISYNTMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(1L)
5日以内出荷
ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。100%化学合成油用途:オートバイ用作動油
SAE75W-90基油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5危険物の性状非水溶性
FORMULA 2T MOTOREX(モトレックス)FORMULA 2TMOTOREX(モトレックス)
3,398税込3,738
1缶(1L)
3日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)部分合成油用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤
JASO規格FCAPITC
FORMULA 10W40 MOTOREX(モトレックス)FORMULA 10W40MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 15W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 15WMOTOREX(モトレックス)
3,298税込3,628
1缶(1L)
3日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度15W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 10W MOTOREX(モトレックス)FORK OIL 10WMOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1L)
5日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度10W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
BOXER 15W50 MOTOREX(モトレックス)BOXER 15W50MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バイク用オイル