カテゴリ
絞り込み
SAE
- 2.5W(1)
- 5W(1)
- 5W-40(3)
- 7.5W(1)
- 10W(1)
- 10W-30(1)
- 10W-40(2)
- 10W-50(2)
- 10W-60(2)
- 15W(1)
- 15W-50(3)
- 20W-50(1)
- 75W-90(1)
- 80W-85(1)
ベースオイル
- 化学合成油(12)
- 鉱物油(8)
JASO
- FC(1)
- FD(2)
- MA(13)
- MA2(1)
ブランド
- MOTOREX(モトレックス)
- モノタロウ(2)
- REPSOL(27)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- LIQUI MOLY(21)
- speedHeart(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- カストロール(10)
- ASH(アッシュオイル)(9)
- BEL-RAY(8)
- Verity(ベリティ)(7)
- スズキ(6)
- REVTECH(レブテック)(6)
- K&N(6)
- NEEDS(5)
- SIGMA(シグマ)(5)
- MAXIMA(マキシマ)(5)
- Kawasaki(4)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(4)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- ブランドをもっと見る

CROSSPOWER 2T
MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(1L)欠品中100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LAPITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
エアーフィルターオイル缶
MOTOREX(モトレックス)(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FORMULA 15W50
MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(1L)ほか5日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER10W60
MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(4L)ほか4日以内出荷最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エアフィルターオイルスプレー
MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(750mL)欠品中エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W60
MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか3日以内出荷から6日以内出荷MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LEGEND 20W50
MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)ほか5日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤)
MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(800g)当日出荷エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g)危険物の類別非危険物
TOP SPEED 15W50
MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(1L)ほか欠品中鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 2T
MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1L)7日以内出荷100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
FORMULA 10W40
MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(4L)ほか5日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 5W
MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 2.5W
MOTOREX(モトレックス)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)5日以内出荷温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度2.5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 15W
MOTOREX(モトレックス)¥3,298税込¥3,6281缶(1L)3日以内出荷温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度15W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER10W50
MOTOREX(モトレックス)(13件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(1L)ほか欠品中最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W50
MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381缶(1L)ほか5日以内出荷MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 5W40
MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAROIL UNISYNT
MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(1L)3日以内出荷ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。100%化学合成油。用途:オートバイ用作動油。基油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
FORMULA 2T
MOTOREX(モトレックス)¥3,398税込¥3,7381缶(1L)5日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)。部分合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤 。APITCJASO規格FC
BOXER 15W50
MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1缶(1L)ほか4日以内出荷から7日以内出荷4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W40
MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1缶(1L)ほか6日以内出荷鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W30
MOTOREX(モトレックス)¥3,898~税込¥4,288~1缶(1L)ほか3日以内出荷から6日以内出荷鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。
SCOOTER 5W40
MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(1L)7日以内出荷125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。API:SG。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAR OIL
MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。スムーズなシフトチェンジを可能にします。鉱物油。用途:オートバイ用ギヤオイル。基油:鉱物油。基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4SAE80W-85危険物の性状非水溶性
FORK OIL 7.5W
MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度7.5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 10W
MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)5日以内出荷温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度10W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 5W40
MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性













































![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)