絞り込み
容量(L)
  • 0.2未満(4)
  • 0.2~0.4未満(3)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(3)
  • 3~4未満(4)
  • 4~5未満(9)
  • 5~6未満(5)
  • 6~7未満(9)
  • 7~8未満(4)
  • 8~9未満(11)
  • 9~10未満(7)
  • 10~20未満(46)
  • 20~30未満(45)
  • 30~40未満(15)
  • 40~50未満(20)
  • 50~60未満(10)
  • 60~70未満(11)
  • 70~80未満(8)
  • 80~90未満(5)
  • 100~200未満(7)
フタの有無
  • フタなし(98)
  • フタ付き(34)
  • フタ別売(10)
  • 色イエロー(17)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(34)
  • 色グリーン(27)
  • 色グレー(31)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(35)
  • 色ベージュ(4)
  • 色レッド(5)
コンテナ種類
  • ベタ目(125)
  • メッシュ(7)
スタッキング
スタッキング
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(68)
  • セキスイ(15)
  • TRUSCO(13)
  • RUP(6)
  • JEJアステージ(6)
  • リス(3)
  • ネオスター(3)
  • TENMA(天馬)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • サンコー(三甲)(2)
  • アズワン(1)
  • E-Value(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • サカエ(1)
  • リス興業(1)
  • グリーンパル(1)
  • 矢崎化工(1)
  • ベストコ(1)
  • 積水テクノ商事(1)
モノタロウ・エスコ・セキスイ・TRUSCO・RUP・JEJアステージ・リス・ネオスター・TENMA(天馬)・アイリスオーヤマ・サンコー(三甲)・アズワン・E-Value・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・サカエ・リス興業・グリーンパル・矢崎化工・ベストコ・積水テクノ商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンテナーとは、中に物を入れるための容器のことを言い、コンテナとも呼ばれることもあります。人が持ち運ぶことができるサイズのものが多く揃っており、一般的に工具や部品、衣類などを収納するために使用されます。中に入れるもののサイズによって容器のサイズを選ぶと良いでしょう。中には折りたたみが可能で使用後はスペースを取らないものや、中に何が収納されているかが確認できるスケルトンコンテナなどがあります。また、メッシュ状になって通気性の良いコンテナーもあるので使用目的によってそれぞれの特徴を活かすことができます。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFボックス モノタロウNFボックスモノタロウ(481件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(450件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
NVボックス モノタロウNVボックスモノタロウ(224件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウバックルコンテナ 簡易密閉タイプモノタロウ(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納にスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタあり関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)TRUSCO(17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
NTボックス ブラックグリーン JEJアステージNTボックス ブラックグリーンJEJアステージ(3件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウコンテナボックス バンパーグレード樹脂モノタロウ(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
STボックス JEJアステージSTボックスJEJアステージ(17件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
NWボックス モノタロウNWボックスモノタロウ(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
透明コンテナ TRUSCO透明コンテナTRUSCO(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
ボックス 収納用 ワイド モノタロウボックス 収納用 ワイドモノタロウ(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
中身が見易いクリアタイプ! 幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプワイドフタあり色(フタ)乳白色外寸法・幅(mm)635外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ サカエサカエオリジナルコンテナー 透明タイプサカエ(10件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなしコンテナ種類ベタ目
ボックス 収納用 スリム モノタロウボックス 収納用 スリムモノタロウ(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中身が見易いクリアタイプ! 幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプスリムフタあり外寸法・幅(mm)530関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)360コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ロックス 蓋付収納ケース TENMA(天馬)ロックス 蓋付収納ケースTENMA(天馬)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丈夫なつくりで積み重ねても安心。 ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。 移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング材質ポリプロピレンフタありコンテナ種類べた目
Fシリーズコンテナ TRUSCOFシリーズコンテナTRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
スタッキングトランクボックス モノタロウスタッキングトランクボックスモノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)100フタフタ付き外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)400
タフキャリー アイリスオーヤマタフキャリーアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタあり外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320
アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージアクティブストッカー ブラックグリーンJEJアステージ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコンTRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング
NT BOX JEJアステージNT BOXJEJアステージ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼フタフタ付き外寸法・幅(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目
NS型コンテナ TRUSCONS型コンテナTRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
PZ型コンテナ セキスイPZ型コンテナセキスイ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スタッキングタイプクリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
インロック ロングタイプ TENMA(天馬)インロック ロングタイプTENMA(天馬)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプロングタイプ
バックルボックス アイリスオーヤマバックルボックスアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
4,988税込5,487
1個
当日出荷
容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。タープやポールなど長尺アイテムの収納にも最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。突然の雨でも安心のフタ構造。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。仕切板(別売)設置可能。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス ハードケース ハードボックス 蓋付き 頑丈
T型コンテナ セキスイT型コンテナセキスイ(3件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目スタッキング
Boiteコンテナ ベストコBoiteコンテナベストコ
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
積み重ね可能 強度抜群!耐荷重約50kg もち上げてもフタが開かない下方向開きストッパー レジャー・DIYをはじめ、あらゆるものの収納・整理整頓に コンパクトなサイズは防災グッズを入れて下駄箱などの下に置いたり、ロック機能付きだから持ち運び時にフタが外れにくくお子様でも安心してお使いいただけます。 インテリアにも馴染みやすいカラー展開
スタッキング耐荷重(kg)50フタありコンテナ種類ベタ目
収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP収納ケースReally Useful BOX 単品RUP
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 A4サイズの収納に最適です。 オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。 バックル式のしっかりした蓋付きです。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
用途様々なモノの収納用に。スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付き外寸法・奥行(mm)255コンテナ種類ベタ目
ニューソフィアボックス リスニューソフィアボックスリス
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホコリが入りにくい便利なフタ付 積み重ねに便利なスタック機能 中身が見易いクリアタイプ
スタッキング材質ポリプロピレンフタフタ付き耐熱温度(℃)-20~100コンテナ種類ベタ目
リサイクルコンテナ TRUSCOリサイクルコンテナTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
PZコンテナ セキスイPZコンテナセキスイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スタッキングタイプ1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001(別売)コンテナ種類ベタ目スタッキング
ソリッドボックス ライフナビソリッドボックスライフナビ
579税込637
1台
当日出荷
積み重ねできる丈夫な収納ボックスです。工具収納から押し入れ収納まで、様々なシーンで使えます。中身が分かりやすいクリアタイプです。お手入れのしやすいプラスチック製です。
用途収納ボックスに。材質ポリプロピレンクリアフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・高さ(mm)123
SPVコンテナ JEJアステージSPVコンテナJEJアステージ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷
【バンパーグレード樹脂】を使用したコンテナボックスです。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 表面がシボ加工されて、よりハード感が強く重厚感のある仕上がりです。 フタにはバンド・ロープ・紐掛けが出来るくぼみがついてます。 従来品の同品番とも積み重ねが可能です。
用途倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。コンテナ種類ベタ目スタッキングフタの有無あり
シールドボックスシャット ブラックグリーン JEJアステージシールドボックスシャット ブラックグリーンJEJアステージ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 水やホコリをシャットアウト! パッキン付き簡易密閉型工具箱です。
外寸法・幅(mm)518RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)360コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・幅(mm)370
バックルボックス E-ValueバックルボックスE-Value
289税込318
1個
当日出荷
バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。
用途道具の運搬や収納。スタッキングフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
D型コンテナ(小物入れ用) セキスイD型コンテナ(小物入れ用)セキスイ
499税込549
1個
当日出荷
スタッキングタイプ同一サイズでの積み重ねができます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ積水TH型コンテナ(取っ手付)灰セキスイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。タイプベタ目材質(本体)ポリプロピレン(PP)フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
F型エコキャップ再生コンテナ TRUSCOF型エコキャップ再生コンテナTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。 互いに積み重ねが可能です。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなしコンテナ種類ベタ目
トランクカーゴTC-50S LOW リストランクカーゴTC-50S LOWリス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スタンダードタイプの機能はそのままに、他サイズとスタッキング性を向上。フラットなフタ形状は、モジュール性を向上させスリムにまとめられるようになっています。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.3フタフタ付き内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×305×172外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)390コンテナ種類ベタ目

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

コンテナー