絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB(3)
  • 128GB(2)
SDスピードクラス
  • CLASS10(6)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
  • UHS-I U3(6)
ビデオスピードクラス
  • V30
  • V10(6)
ブランド
  • HIDISC(3)
  • トランセンド(1)
  • SUPER TALENT(1)
  • SANMAX(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロSDHCとは、SDHC規格に対応したマイクロサイズの記録メディアです。メモリー容量は4GB、6GB、8GB、16GB、32GB、64GBなどがあります。SDカードのわずか10分の1ほどの大きさで、充分な容量が保存できるということが特徴。小型のデジタルカメラやスマートフォンの記録メディアとして使われ、音楽や動画・静止画などを保存することが可能です。SDカード変換アダプタを活用すれば、SDカード対応機器にも利用できます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDメモリーカード(Professionalグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Professionalグレード)SANMAX
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
静電気防止、防振、防湿産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイスエネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備医療設備:医療設備、患者診断モニター産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー産業モニターシステムRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDHC カードSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
microSDXCカード 128GB EXCERIA G2 キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード 128GB EXCERIA G2キオクシア(KIOXIA)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
4Kの時代へ 記憶を記録に ゲームでも
仕様【耐X線】ISO7816-1準拠【過熱/発火防止】ヒューズ搭載質量(g)約0.3外形寸法(mm)15.0×11.0×1.0内容SD変換アダプタ LADP1インターフェースUHS-Iメモリー【ユーザ領域】115.2GB保証期間製品お買い上げ日より5年間動作温度(℃)-25~+85 (結露しないこと)対応機械ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠耐衝撃5m落下テストクリア容量(GB)128(microSDXC)読取速度(MB/s)100(最大)書込速度(MB/s)50(最大)SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
・静電気防止、防振、防湿・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護・Smart機能
用途・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備・医療設備:医療設備、患者診断モニター・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー・産業モニターシステム仕様スピードクラス:CLASS10メモリー容量64GBRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
microSDHCカード UHS-I U3 Class10 SUPER TALENTmicroSDHCカード UHS-I U3 Class10SUPER TALENT
4,598税込5,058
1個
欠品中
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)最大90書込速度(MB/s)最大60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラス4K対応、V30
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
3,898税込4,288
1個
欠品中
静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステムSDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドmicroSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30

マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロSDHC