絞り込み
ブランド
  • Gigastone(2)
  • Lazos(2)
  • サンディスク(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • トランセンド(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
ストレージ容量
  • 16GB(1)
  • 32GB(4)
  • 64GB(1)
  • 128GB(2)
SDスピードクラス
  • CLASS10(7)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U3
  • UHS-I U1(21)
  • UHS-II U3(1)
ビデオスピードクラス
  • V30(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SDHCとは、OA/PC用品等で使用されるSDメモリーカードの新規格。画像や動画のデータを保存する目的で使用されます。従来のSDカードの場合、保存できる容量が2GBまででしたが、SDHCカードの場合、最大で32GBまで保存できるものを選べるため、たくさんの動画や画像を保存したい人向きです。SDHCカードを用いることで、デジタルカメラ、ビデオカメラで撮影した画像を外出先でも簡単に保存することができます。なお、SDHCカードには容量の違いだけではなく転送速度にも違いがあるため、用途や目的に合わせて選ぶといいでしょう。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
16GB(1)
32GB(4)
64GB(1)
128GB(2)
UHS-I Class1 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)UHS-I Class1 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から翌日出荷
リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1に対応 さまざまな用途で活躍
電圧2.7~3.6V種類SDHCカード規格Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)File System Specification Ver.1.00(part3)Seculity Specification Ver.1.10(part3)本体質量(g)約2.5消費電流(mA)最大200最大消費電力(W)0.72動作環境温度:0~60℃湿度:0~90%保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s SanDisk(サンディスク)SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/sSanDisk(サンディスク)
3,500税込3,850
1枚
6日以内出荷
読み取り速度最大100MB/秒、書き込み速度最大60MB/秒の高速SDHCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
サンディスク エクストリーム プラス SDHC UHS-I メモリーカード サンディスクサンディスク エクストリーム プラス SDHC UHS-I メモリーカードサンディスク
10,980税込12,078
1個
欠品中
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 撮影スピード最大60MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性 テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます 誤って削除した画像を復元 誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。利 用条件が適用されます。
容量32GBUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大60読取速度(MB/s)最大100仕様【フォームファクター】SDHCSDスピードクラスCLASS10
SDカード トランセンドSDカードトランセンド
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。 デイリーユースの記録メディア 高速データ転送能力 大容量ストレージ 優れた信頼性 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TBSDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)2.7~3.6転送速度(MB/sec)最大100/85挿抜耐久(回)10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA保証期間5年
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード GigastoneA1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカードGigastone(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLC SUNEAST(サンイースト)MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLCSUNEAST(サンイースト)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
プロ仕様、高耐久モデル!何度も繰り返し書き込みをするドライブレコーダーや防犯カメラなどに! 「Lexar Quality Labs」マークは、製品に対し機器互換性試験に加え、厳格な耐久試験を通じ、お客様が期待とする品質と信頼性を備える事を証明します。 最大95MB/秒、U3・C10・V30・UHS-1、microSDXC
容量(GB)64SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セットGigastone
7,298税込8,028
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
マイクロSDカード LazosマイクロSDカードLazos
4,498税込4,948
1個
12日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)パッケージ/130×82寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体/32.0×24.0×2.1アズワン品番66-0023-49容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10 相当UHSスピードクラスUHS-I U3相当
SDメモリーカード LazosSDメモリーカードLazos
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体/32.0×24.0×2.1アズワン品番66-0023-48容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10 相当UHSスピードクラスUHS-I U3相当

SDカード』には他にこんなカテゴリがあります

SDHC