絞り込み
ストレージ容量
  • 4GB
  • 1GB(1)
  • 8GB(9)
  • 16GB(13)
  • 32GB(21)
  • 64GB(5)
  • 128GB(3)
  • 128MB(1)
  • 256MB(1)
  • 512MB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(1)
ブランド
  • Team(チーム)(1)
  • グリーンハウス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SDHCとは、OA/PC用品等で使用されるSDメモリーカードの新規格。画像や動画のデータを保存する目的で使用されます。従来のSDカードの場合、保存できる容量が2GBまででしたが、SDHCカードの場合、最大で32GBまで保存できるものを選べるため、たくさんの動画や画像を保存したい人向きです。SDHCカードを用いることで、デジタルカメラ、ビデオカメラで撮影した画像を外出先でも簡単に保存することができます。なお、SDHCカードには容量の違いだけではなく転送速度にも違いがあるため、用途や目的に合わせて選ぶといいでしょう。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
1GB(1)
4GB
8GB(9)
16GB(13)
32GB(21)
64GB(5)
128GB(3)
128MB(1)
256MB(1)
512MB(1)
  • SDHCメモリーカード Team(チーム)

    SDHCメモリーカード

    Team(チーム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
    寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~70SDスピードクラスCLASS10動作電圧(V)2.7~3.6
  • (工業用)インダストリアルSDHCカード SLC グリーンハウス

    (工業用)インダストリアルSDHCカード SLC

    グリーンハウス
    ¥73,980税込¥81,378
    1枚
    当日出荷
    幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
    仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000

『SDカード』には他にこんなカテゴリがあります

SDHC