絞り込み
ストレージ容量
- 4GB
- 1GB(1)
- 2GB(1)
- 8GB(8)
- 16GB(16)
- 32GB(26)
- 64GB(6)
- 128GB(6)
- 128MB(1)
- 256GB(3)
- 256MB(1)
- 512MB(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- グリーンハウス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
SDHCとは、OA/PC用品等で使用されるSDメモリーカードの新規格。画像や動画のデータを保存する目的で使用されます。従来のSDカードの場合、保存できる容量が2GBまででしたが、SDHCカードの場合、最大で32GBまで保存できるものを選べるため、たくさんの動画や画像を保存したい人向きです。SDHCカードを用いることで、デジタルカメラ、ビデオカメラで撮影した画像を外出先でも簡単に保存することができます。なお、SDHCカードには容量の違いだけではなく転送速度にも違いがあるため、用途や目的に合わせて選ぶといいでしょう。
商品豆知識
「ストレージ容量」から絞り込む
4GB
8GB(8)
16GB(16)
32GB(26)
64GB(6)
128GB(6)
128MB(1)
256GB(3)
256MB(1)
512MB(1)

SDHCカード Class10 (TLC)
TRANSCEND(トランセンド)¥6,798税込¥7,4781個13日以内出荷寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC
グリーンハウス¥73,980税込¥81,3781枚当日出荷幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000