絞り込み
ブランド
  • トランセンド
  • モノタロウ(2)
  • グリーンハウス(13)
  • Gigastone(8)
  • エスコ(5)
  • Team(チーム)(4)
  • HIDISC(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンディスク(2)
  • SUPER TALENT(2)
  • キオクシア(KIOXIA)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アドテック(1)
  • エレコム(1)
  • SONY(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(1)
  • エンプレイス(1)
ストレージ容量
  • 8GB(1)
  • 32GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(5)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
  • UHS-I U3(1)
ビデオスピードクラス
  • V10(2)
  • V30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
8GB(1)
32GB(1)
SDHCカード Class10 (TLC) トランセンドSDHCカード Class10 (TLC)トランセンド
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
SDカード トランセンドSDカードトランセンド
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。 デイリーユースの記録メディア 高速データ転送能力 大容量ストレージ 優れた信頼性 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TBSDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)2.7~3.6転送速度(MB/sec)最大100/85挿抜耐久(回)10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA保証期間5年
産業用SDカード 32GB MLC SD/SDHC410Mシリーズ トランセンド産業用SDカード 32GB MLC SD/SDHC410Mシリーズトランセンド
8,598税込9,458
1個
当日出荷
UHS-I規格に対応SD 5.1規格に準拠スピードクラスUHS-I 10に対応アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応RoHS 2.0指令対応製品(2022年6月現在)耐久性: 3K P/EサイクルECC機能静電気放電耐性(IEC 61000-4-2)
仕様●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC寸法(mm)24×32×2.1(0.94"×1.26"×0.08")対応RoHS 2.0指令(2022年6月現在)最大消費電力(W)0.2保証期間3年使用環境温度(℃)-25~85保管温度(℃)-40~85アズワン品番65-3733-47容量(GB)32読取速度(MB/s)95(最大)書込速度(MB/s)20(最大)SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
SDHCカード トランセンドSDHCカードトランセンド(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
10日以内出荷
SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
32GB SD Card UHS-I U1 トランセンド32GB SD Card UHS-I U1トランセンド
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
32GB SD Card UHS-I U1
SDHCカード Class10 8GB トランセンドSDHCカード Class10 8GBトランセンド
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。

SDカード』には他にこんなカテゴリがあります

SDHC