実験用文具・備品とは、研究や実験時に記録をとったり、こまごまとした作業に役立つ道具です。瓶などの容器に貼るラベル、ガラス器具に文字を書くためのダイヤペン、接合部をとりはずして洗ったり、煮沸消毒が可能なステンレス製ハサミがその代表例。検体の観察に適したライトボックスや、研究の成果を知的財産権で保護できる証拠資料として使える仕様になっている研究記録用のノート、18リットル角缶をすばやく簡単に開けることのできる缶切り、密着性の高いシーリングテープや電子部品の包装に適した袋状のエアーパッキンもあります。
特価
本日1月5日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。 寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21 面付(丸型)48、(十字型)35
1枚
229 税込252
当日出荷

リサーチラボノート(研究記録用ノート) コクヨ 動画あり
ページには連番が印刷されていますので、中抜きや改ざんを防ぎます。 本文ページは、法的証拠書類用認証日付と認証者サイン欄が付いた5mm方眼罫です。 ノ-LB208HSは、ハード表紙と紙厚100g/m2の上質中紙で、長期使用・保管に適しています。
とじ仕様糸かがりとじ
1冊(40枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
ロール長さ(m)5
1ロール
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01 材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)155
1個
1,832 税込2,015
欠品中

透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043 材質ポリエステル 温度範囲(℃)-196~+125
1個
4,940 税込5,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11 型式CA-200-1 材質(本体)真鍮 質量(g)10 品名セット 材質(先端)ダイヤモンド 替芯XA-508 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
テープ長さ(m)65
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド 全長(mm)152 アズワン品番3-597-01
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21 面付(丸型)6、(十字型)2
1箱(6シート)
159 税込175
当日出荷

直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07 材質本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
9,090 税込9,999
当日出荷

1巻(1000枚)
7,920 税込8,712
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質ビニール テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)5
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

脱着がワンタッチで行えるテープです。非常に耐久性があり長持ちします。重ねて押さえるだけでしっかりとくっつき、軽く剥がすと外せます。繊維製品なので、軽くて長持ちです。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 タイプ裏面強力接着剤付
1組(2巻)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TGK品番579-50-62-01 材質(本体)木・真鍮 品名ダイヤモンドペン 材質(先端)ダイヤモンド 先端外径(Φmm)3
1個
4,310 税込4,741
当日出荷

ほとんどの物に(テフロン(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。
1個
3,310 税込3,641
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薬品に強い樹脂製。洗浄瓶だけでなく、ボトルの識別にも便利です。
寸法(mm)65×65 材質ユポ・PP
1セット(5枚)
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)