絞り込み
ブランド
  • アズワン(64)
  • サンワ[テープ](36)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • GA International(30)
  • 武藤化学(22)
  • ケニス(15)
  • シャムロック(13)
  • 三商(12)
  • エスコ(11)
  • ナリカ(9)
  • TOHO(トーホー)(7)
  • 日本ブレイディ(6)
  • NITTO(6)
  • サンプラテック(5)
  • 中興化成工業(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 作新工業(3)
  • SP scienceware(3)
  • 色その他(1)
  • 色アソート(4)
  • 色イエロー(41)
  • 色オレンジ(20)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(39)
  • 色グレー(2)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(17)
  • 色ピンク(17)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(50)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(47)
  • 色レッド(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
実験用文具・備品とは、研究や実験時に記録をとったり、こまごまとした作業に役立つ道具です。瓶などの容器に貼るラベル、ガラス器具に文字を書くためのダイヤペン、接合部をとりはずして洗ったり、煮沸消毒が可能なステンレス製ハサミがその代表例。検体の観察に適したライトボックスや、研究の成果を知的財産権で保護できる証拠資料として使える仕様になっている研究記録用のノート、18リットル角缶をすばやく簡単に開けることのできる缶切り、密着性の高いシーリングテープや電子部品の包装に適した袋状のエアーパッキンもあります。
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアルニトフロン #973UL-S日東電工ベースマテリアル
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
連続使用温度(℃)220テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13
ダイヤペン オグラ宝石精機工業ダイヤペンオグラ宝石精機工業(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
ヘッター付きレギュラーワッポン ヤマニパッケージヘッター付きレギュラーワッポンヤマニパッケージ(6件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21面付(丸型)48、(十字型)35
ビニールテープS ナリカビニールテープSナリカ
130税込143
1個
当日出荷
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10
ダイヤペン用 替え芯 オグラ宝石精機工業ダイヤペン用 替え芯オグラ宝石精機工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボーダーラベル(F) アズワンボーダーラベル(F)アズワン(3件のレビュー)
1,040税込1,144
1ロール
当日出荷
容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
ロール長さ(m)5
ガラス管切 ケニスガラス管切ケニス(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
検査用ハサミ アズワン検査用ハサミアズワン(2件のレビュー)
1,832税込2,015
1個
当日出荷
接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)155
ラボ保護テープ SP sciencewareラボ保護テープSP scienceware(1件のレビュー)
4,940税込5,434
1個
当日出荷
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043材質ポリエステル温度範囲(℃)-196~+125
封印シール アズワン封印シールアズワン
2,690税込2,959
1袋(100枚)
当日出荷
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。アズワン品番3-9510-01
USLシールテープ TGK(東京硝子器械)USLシールテープTGK(東京硝子器械)
319税込351
1巻
当日出荷
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
低VOC粘着テープ NITTO低VOC粘着テープNITTO
199税込219
1巻
当日出荷
環境に優しいテープです。
テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
劇毒物ラベル ケニス劇毒物ラベルケニス
1,998税込2,198
1組(10枚)
当日出荷
医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚寸法(mm)30×37
アセテートフィルムテープ 3M(スリーエム)アセテートフィルムテープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
テープ長さ(m)65
タフスポット  ロールタイプ TOHO(トーホー)タフスポット ロールタイプTOHO(トーホー)
5,698税込6,268
1セット(1000片)ほか
当日出荷から8日以内出荷
100℃~-196℃まで剥がれないラベル。
自己融着性シリコーンゴムテープ NITTO自己融着性シリコーンゴムテープNITTO
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
耐熱性と耐候性に優れています。
種別19mm×15m×0.3t 赤テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.3アズワン品番3-1625-01
屋外用ビニル粘着テープ NITTO屋外用ビニル粘着テープNITTO
389税込428
1巻
当日出荷
耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1 TGK(東京硝子器械)ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
ケミラベル ケニスケミラベルケニス
929税込1,022
1巻(180枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。
使用温度範囲(℃)-40~+115
GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ アズワンGHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズアズワン
339税込373
1袋(5枚)
当日出荷
容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
材質PET寸法(mm)15×15
ステンレスハサミ FU-175 TGK(東京硝子器械)ステンレスハサミ FU-175TGK(東京硝子器械)
4,790税込5,269
1丁
当日出荷
オールステンレスで衛生的です。 切れ味もバツグンです。
全長(mm)175
ダイヤモンドスクライバー VWRダイヤモンドスクライバーVWR(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド全長(mm)152アズワン品番3-597-01
バルフロン PTFE粘着テープ 日本バルカーバルフロン PTFE粘着テープ日本バルカー
3,698税込4,068
1個
当日出荷
特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系
ワッペンラベル(丸ワッペン) アズワンワッペンラベル(丸ワッペン)アズワン
2,090税込2,299
1袋(10シート)
当日出荷
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
白・黄・赤・緑・青×各2
ラボ用マーキングラベル アズワンラボ用マーキングラベルアズワン
799税込879
1袋(10シート×28枚)
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14シートサイズ(mm)125×68材質PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)-196~121種別丸型
ラボ用マーキングラベル アズワンラボ用マーキングラベルアズワン
679税込747
1袋(10シート×40枚)
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別丸型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×75耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
Φ 5mm /1950片 カラーラベルシール エスコΦ 5mm /1950片 カラーラベルシールエスコ
250税込275
1個
当日出荷
入数は15シート(1950片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示にエスコ品番EA956VC-1形状円型赤・青・白・緑・黄直径(Φmm)5
チューブチェッカー アズワンチューブチェッカーアズワン
2,990税込3,289
1組(5本)
当日出荷
アズワン品番2-3824-01
安全硝子管切り器 アズワン安全硝子管切り器アズワン(5件のレビュー)
9,090税込9,999
1個
当日出荷
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07材質本体/ アルミダイキャスト切断可能 外径(Φmm)5~40
耐熱カラフルラベル ZSシリーズ アズワン耐熱カラフルラベル ZSシリーズアズワン
4,356税込4,792
1巻(500枚)
当日出荷
耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
Fine ラボラベル TGK(東京硝子器械)Fine ラボラベルTGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
チューブチェッカー 黒 三商チューブチェッカー 黒三商
799税込879
1個
当日出荷
ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。
毒・劇物ステッカー 紙製 ナリカ毒・劇物ステッカー 紙製ナリカ
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
毒物は赤字に白文字、劇物は白地に赤文字印刷。台紙付き。
セット内容劇物80枚・毒物20枚寸法(mm)40×20
ラボ用マーキングラベル アズワンラボ用マーキングラベルアズワン
1,470税込1,617
1袋(10シート×24枚)
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×81耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
マジックテープ クラレマジックテープクラレ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1組(2巻)
当日出荷
脱着がワンタッチで行えるテープです。非常に耐久性があり長持ちします。重ねて押さえるだけでしっかりとくっつき、軽く剥がすと外せます。繊維製品なので、軽くて長持ちです。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5タイプ裏面強力接着剤付
マーキングペン サビレックスマーキングペンサビレックス
1,940税込2,134
1個
当日出荷
PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。
寸法(mm)ペン先:0.6
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,733税込1,906
1個ほか
当日出荷
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
ナンバー連続ラベル(F) アズワンナンバー連続ラベル(F)アズワン
8,613税込9,474
1個
当日出荷から翌々日出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
カラーラベル アズワンカラーラベルアズワン(1件のレビュー)
7,920税込8,712
1巻(1000枚)
当日出荷
1枚ずつはがして使える台紙付きです。
材質寸法(mm)13×30
実験用文具/備品