実験用文具・備品とは、研究や実験時に記録をとったり、こまごまとした作業に役立つ道具です。瓶などの容器に貼るラベル、ガラス器具に文字を書くためのダイヤペン、接合部をとりはずして洗ったり、煮沸消毒が可能なステンレス製ハサミがその代表例。検体の観察に適したライトボックスや、研究の成果を知的財産権で保護できる証拠資料として使える仕様になっている研究記録用のノート、18リットル角缶をすばやく簡単に開けることのできる缶切り、密着性の高いシーリングテープや電子部品の包装に適した袋状のエアーパッキンもあります。
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッター付きレギュラーワッポン ヤマニパッケージ

    ヘッター付きレギュラーワッポン

    ヤマニパッケージ(6件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21面付(丸型)48、(十字型)35
  • ビニールテープS ナリカ

    ビニールテープS

    ナリカ
    160税込176
    1個
    当日出荷
    試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
    テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10
  • ボーダーラベル(F) アズワン

    ボーダーラベル(F)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1ロール
    当日出荷
    容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
    ロール長さ(m)5
  • USLシールテープ TGK(東京硝子器械)

    USLシールテープ

    TGK(東京硝子器械)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
    使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
  • GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ アズワン

    GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ

    アズワン
    339税込373
    1袋(5枚)
    当日出荷
    容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
    材質PET寸法(mm)15×15
  • 屋外用ビニル粘着テープ NITTO

    屋外用ビニル粘着テープ

    NITTO
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    耐候性と電気絶縁性に優れています。
    材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
  • ラボ用マーキングラベル アズワン

    ラボ用マーキングラベル

    アズワン
    719税込791
    1袋(10シート×40枚)
    当日出荷
    一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
    種別丸型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×75耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
  • 低VOC粘着テープ NITTO

    低VOC粘着テープ

    NITTO
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    環境に優しいテープです。
    テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
  • ラボ用マーキングラベル アズワン

    ラボ用マーキングラベル

    アズワン
    839税込923
    1袋(10シート×28枚)
    当日出荷
    一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
    ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14シートサイズ(mm)125×68材質PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)-196~121種別丸型
  • 1456片 カラーラベルシール エスコ

    1456片 カラーラベルシール

    エスコ
    380税込418
    1パック(14枚)
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
  • シールテープ アラム

    シールテープ

    アラム
    229税込252
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
    耐熱温度(℃)260
  • チューブチェッカー 黒 三商

    チューブチェッカー 黒

    三商(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。
  • ワッポン (小箱入) ヤマニパッケージ

    ワッポン (小箱入)

    ヤマニパッケージ(2件のレビュー)
    179税込197
    1箱(6シート)
    当日出荷
    寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21面付(丸型)6、(十字型)2
  • 1800片 カラーラベルシール エスコ

    1800片 カラーラベルシール

    エスコ
    380税込418
    1パック(9枚)
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
  • マスキングテープ アズワン

    マスキングテープ

    アズワン
    1,370税込1,507
    1巻
    当日出荷
    糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
    テープ長さ(m)66材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン引張強度(kg)7/in
  • 薬品識別ラベル サンプラテック

    薬品識別ラベル

    サンプラテック
    929税込1,022
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
    寸法(縦×横)(mm)80×40
  • ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ

    アズワン
    1,089税込1,198
    1巻
    当日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
    材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)4.0~7.0引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
  • ケミラベル ケニス

    ケミラベル

    ケニス
    929税込1,022
    1巻(180枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。
    使用温度範囲(℃)-40~+115
  • ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ

    アズワン
    1,188税込1,307
    1巻
    当日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
    材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
  • 耐熱マスキングテープCP901 Shurtape

    耐熱マスキングテープCP901

    Shurtape
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性に優れ、高温でも高い保持力が持続します。複雑なカーブでも途中で切れず、キレイにマスキングできます。
    テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17
  • 320片 カラーラベルシール エスコ

    320片 カラーラベルシール

    エスコ
    380税込418
    1パック(8枚)
    翌日出荷
  • 560片 カラーラベルシール エスコ

    560片 カラーラベルシール

    エスコ
    380税込418
    1パック(14枚)
    翌日出荷
  • ガラス管切TC用替刃 ケニス

    ガラス管切TC用替刃

    ケニス
    679税込747
    1個
    当日出荷
    直径20mmまでのガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。(硬質ガラスは切断できません。)
  • 832片 カラーラベルシール エスコ

    832片 カラーラベルシール

    エスコ
    380税込418
    1パック(8枚)
    当日出荷
    豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
  • 416片 カラーラベルシール エスコ

    416片 カラーラベルシール

    エスコ
    380税込418
    1パック(4枚)
    当日出荷
    あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです 分類や識別のための目印に便利
  • PTFEシールテープ 三商

    PTFEシールテープ

    三商
    289税込318
    1個(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)13厚さ(mm)0.1
  • ボーダーラベル (青) ナリカ

    ボーダーラベル (青)

    ナリカ
    1,050税込1,155
    1個(200枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    白地に青枠印刷、台紙付き。5mロール式。
  • ボーダーラベル (赤) ナリカ

    ボーダーラベル (赤)

    ナリカ
    1,050税込1,155
    1個(200枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    白地に赤枠印刷、台紙付き。5mロール式。
  • 薬用ラベル ケニス

    薬用ラベル

    ケニス
    649税込714
    1組(324枚)ほか
    翌日出荷
    特殊のりを使用していますので、ガラス・ポリ瓶いずれにも強力に接着できます。
  • プロテクト・ラミラベル アズワン

    プロテクト・ラミラベル

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    PP製透明保護フィルムがラベル表面の水漏れ・汚れを防ぎます。
    耐熱温度(℃)-30~+80
  • 透明梱包用テープ アズワン

    透明梱包用テープ

    アズワン
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。 透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
    材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50アズワン品番4-4186-01
  • 薬品識別ラベル 三商

    薬品識別ラベル

    三商(1件のレビュー)
    879税込967
    1セット(5枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    薬品に強い樹脂製。洗浄瓶だけでなく、ボトルの識別にも便利です。
    寸法(mm)65×65材質ユポ・PP
  • ポイントラベル ケニス

    ポイントラベル

    ケニス
    579税込637
    1組(200個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    白・黄・赤・緑・青の5色組で、分類や識別に最適です。 5色×各2シートの計10シート入です。
    セット内容5色組(白・黄・赤・緑・青)・各2シート
  • トクラベル アズワン

    トクラベル

    アズワン
    713税込784
    1ケース(315枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊糊を使用し、PE(ポリエチレン)等にも強力接着するラベルです。
  • セブンタック (青) ナリカ

    セブンタック (青)

    ナリカ
    780税込858
    1セット(315枚)ほか
    5日以内出荷
    ポリびんにも強力に接着できるラベルです。
  • ビニールテープ 864シリーズ アズワン

    ビニールテープ 864シリーズ

    アズワン
    743税込817
    1個
    4日以内出荷
    豊富なカラーバリエーション、耐水性・耐薬品性に優れています
  • 両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m アズワン

    両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m

    アズワン
    589税込648
    1巻
    翌々日出荷
    ポリエチレン発泡体基材の両面にアクリル系粘着材を塗布した、強力両面粘着テープです。
    仕様強力タイプ材質基材/ポリエチレン発泡体、粘着剤/アクリル系長さ(m)10アズワン品番4-4184-13幅×厚さ(mm)20×1.0
  • ポリイミド粘着テープ 伸和

    ポリイミド粘着テープ

    伸和
    1,098税込1,208
    1巻
    翌日出荷
    耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
    用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
  • カラーテープ 幅20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 幅20mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)
    851税込936
    1巻
    3日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。 耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
    幅(mm)20長さ(mm)5
  • ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m アズワン

    ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m

    アズワン
    1,386税込1,525
    1巻
    翌々日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
    寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)3.5~5.5引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33テープ幅(mm)12.7アズワン品番4-2898-01
実験用文具/備品