実験用文具/備品 :「ガラス」の検索結果
関連キーワード
刃先に天然ダイヤモンドを使用したガラスカッターです。
鉄頭部分に当て金を添えつけることで、ダイヤ刃先及びその周辺部分を保護し、鉄頭部分の摩耗防止、薄い定規を置いて切る際の鉄頭部の定規への乗りあがりを防ぎます。
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。
ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)70以上(横方向)
先端にダイヤを使用しております。
微細なカッティング・トリミングに適します。
顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11
型式CA-200-1
色銀
材質(本体)真鍮
質量(g)10
品名セット
材質(先端)ダイヤモンド
替芯XA-508
先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
1丁
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
TGK品番579-50-62-01
材質(本体)木・真鍮
品名ダイヤモンドペン
材質(先端)ダイヤモンド
先端外径(Φmm)3
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
適合CA-200-1
TGK品番145-50-63-12
型式S-XA-508
材質(本体)真鍮
質量(g)5
品名替芯
先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式
寸法(mm)14×30
色別化するためのロール式台紙付きのラベル(10色)です。
寸法(mm)14×30
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
色は白地に赤(Red)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。
枠の色赤
仕様台紙付き長さ:5m
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)20
長さ(mm)5
微細なカッティング・トリミングに適します。
TGK品番145-50-63-21
型式CA-200-2
色金
品名セット
1個
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書込めます。耐酸、アルカリ、オイル、グリース、食塩水、水や洗剤にもすぐれています。
色ホワイト
オールステンレスで衛生的です(6A(AUS6))。
切れ味も抜群です。
切れ味、性能そのままにした左利き用もご用意しました。
全長(mm)170
1丁
¥5,590
税込¥6,149
10日以内出荷
通常のテープカッターより約20mmピッチが広く、下がオープンで持ちやすくなっています。
落とすと割れ、異物混入の問題を解決。リール・刃・滑り止め付き。
本体寸法(mm)230×100×83
材質SUS304製
材質(刃)スチール
1台
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)24
長さ(mm)25
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)20
長さ(mm)25
1から1000までの連続したナンバーが印刷されています。
各種器具類・整理に適した色別(5色)です。台紙付き。
本体寸法(mm)13×30
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。
耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。
難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm
粘着剤シリコン
粘着力593gf/in
引張強度(kg/10mm)5
許容温度(℃)205(3時間)
耐電圧(V)6000
難燃性UL510
仕様伸縮性:63%
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.1
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)14
長さ(mm)25
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
幅(mm)14
長さ(mm)5
種類多連用
テープ掛数 13mm5
テープ掛数 20mm-
テープ掛数 25mm-
テープ掛数 50mm-
仕様●設置本数:13mm×5本●テープ掛数 38mm:-
1個
¥38,300
税込¥42,130
6日以内出荷
色は白地に青(Blue)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。
枠の色青
仕様台紙付き長さ:5m
金メッキ、ロー付けに適しています。
シリコン系の粘着剤を使用していますので、完全密着します。
テープ幅(mm)12.7
テープ長さ(m)66
耐熱温度(℃)140(3時間)
耐電圧(V)4000
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。
重合わせた部分を押付けるだけで接着します。
接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。
再使用が可能です。
テープの表面に字が書けます。
ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。
用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね
適合テープのみ
材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂
テープ厚さ(mm)0.04
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
適合テープ芯内径(Φmm)75
質量(g/個)約30
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。