ベルト周辺機器には、音波式ベルト張力計やペンシル型張力計があります。音波式ベルト張力計は、音波を利用してベルトの張り具合を測定することのできる機械です。音波式ベルト張力計では、ベルトから発生する音波をセンサーが広い、コンピューター処理をするのが特徴。誰でも簡単に、かつ正確にベルトの張り具合を測定するのが可能です。本体の内部にメモリー機能を搭載しており、数百件に及ぶ測定結果を記録として残しておくことができます。

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトピッチ周長(mm)から絞り込む
ペンシル型張力計 三ツ星ベルトペンシル型張力計三ツ星ベルト(17件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定材質鋼板測定範囲(mm)60荷重範囲(kg)15長さ(mm)200質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
平ベルトレーシング 鯨印(WHALE)平ベルトレーシング鯨印(WHALE)(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(15本)ほか
当日出荷
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。材質
テンションメーター バンドー化学テンションメーターバンドー化学(9件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)長さ(mm)165直径(Φmm)15(最大)質量(g)96
音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計ゲイツ・ユニッタ・アジア
87,980税込96,778
1個
当日出荷
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
ウレタン金具 ゲイツ・ユニッタ・アジアウレタン金具ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
穴あきVベルトレーシング 鯨印(WHALE)穴あきVベルトレーシング鯨印(WHALE)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
4,498税込4,948
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
バンフレックス バンドー化学バンフレックスバンドー化学
1,598税込1,758
1本
当日出荷から92日以内出荷
パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズパワーツイスト・プラスフェナー・ドライブズ(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本(2m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(ベルト)ポリウレタンとポリエステルの複合繊維
テンションマスター バンドー化学テンションマスターバンドー化学
71,980税込79,178
1台
当日出荷
加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。業界最高水準の測定精度です。騒音のある環境下でもご使用が可能です。固有振動測定器としてもご使用いただけます。
用途ベルトテンションを正確に測る際に。ベルトテンションを正確に測る際に。材質プラスチック仕様テンションマスタートラスコ品番855-8558セット内容加速度センサー質量(g)802018年トラスコ掲載ページ1 1898
コード式マイク ゲイツ・ユニッタ・アジアコード式マイクゲイツ・ユニッタ・アジア
10,980税込12,078
1本
当日出荷
標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。
全長(m)1外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンション ゲージ プロトベルトテンション ゲージプロト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハーレー系のドライブベルトのテンション調整に便利なゲージです。
用途ハーレー用アルマイトレッド
横型アームマイク ゲイツ・ユニッタ・アジア横型アームマイクゲイツ・ユニッタ・アジア
10,980税込12,078
1本
当日出荷
側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合
全長(mm)170寸法(幅W×厚さ)(mm)20×10測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトクランプ ゲイツ・ユニッタ・アジアベルトクランプゲイツ・ユニッタ・アジア
1,798税込1,978
1個
42日以内出荷
オートスライドタイトナー イマオコーポレーションオートスライドタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
ロングアームマイク ゲイツ・ユニッタ・アジアロングアームマイクゲイツ・ユニッタ・アジア
13,798税込15,178
1本
当日出荷
標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合
全長(mm)350外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
音波式ベルト張力計 アミッタリ音波式ベルト張力計アミッタリ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能
付属品本体、取扱説明書、キャリーケース長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで寸法(mm)機器:140×72×34測定範囲10-680Hzベルト幅(mm)999.9/Rまで周波数(Hz)680電源単四電池×4本ケース寸法(mm)248×206×52精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz測定単位Hz/N表示精度±1HzディスプレイLCD質量(g/m)ベルト:999.9まで最高操作温度(℃)10~50ケースプラスチック(ABS)輸送物温度範囲(℃)-5~70
デジタルスクリーン張力計 アミッタリデジタルスクリーン張力計アミッタリ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
デジタルスクリーン張力計。本機器は一般的な金網張力やスチールメッシュ張力測定に対応したスクリーン張力計です。高精度で、スクリーン印刷やスクリーン版(ステンシル)の測定に適しています。LCDデジタルディスプレイ。USB又はRS-232データ出力(オプション)。Bluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)175×95×40測定範囲7~40 N/cm質量(g)490(電池を含まず)電源単四電池×2本分解能0.1単位N/cm、kg/cm表示範囲0~50 N/cm測定誤差0.05印刷金網:印刷タスク 16~20N/cm、長高張力金網:回路基板と測定スケール 16~20N/cm、高強度金網(準モノフィラメント):多色および4色印刷(機械印刷) 16~20N/cm、高精度極細金網:高精度多層回路印刷 16~20N/cm、高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):多色及び3色印刷(手動印刷) 16~20N/cm、一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):平面印刷 25~30N/cm、ナイロンメッシュ:曲面印刷/粗い面印刷 8~12N/cm使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%RH
オートスライドタイトナー イマオコーポレーションオートスライドタイトナーイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質(ベース)SUS304材質(シャフト)SUS304材質(スプリング)SUS304WPB
エンドレス工具 ニッタエンドレス工具ニッタ
24,980税込27,478
1個
42日以内出荷
突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
・ベルトが2山または3山に結合しているため、振動のほとんどない安定した伝動が可能。・水平掛け運転に最適であり、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がありません。水平掛けの場合にも特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。・高速で円滑な伝動が可能。・軽量かつコンパクトな設計
寸法(mm)15.6×5.3(axb)山数掛け:2ベルト形7MS
コード式センサーヘッド 三ツ星ベルトコード式センサーヘッド三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
適合機種音波式張力計 ドクターテンション タイプIVRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルアーム式センサーヘッド 三ツ星ベルトフレキシブルアーム式センサーヘッド三ツ星ベルト
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
適合機種音波式張力計 ドクターテンション タイプIVRoHS指令(10物質対応)対応
テンションメータ専用センサーアーム(コード式) 三ツ星ベルトテンションメータ専用センサーアーム(コード式)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
ドクターテンション(非接触型ベルト張力計)専用のセンサーアームです。
仕様コード式
POLY工具 専用ケース ゲイツ・ユニッタ・アジアPOLY工具 専用ケースゲイツ・ユニッタ・アジア
20,980税込23,078
1個
42日以内出荷
ベルト周辺機器