絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
ブランド
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学・ニデックドライブテクノロジー・イマオコーポレーション・鯨印(WHALE)・アミッタリ・エスコ・ニッタ・プロト・フェナー・ドライブズ
ベルト周辺機器には、音波式ベルト張力計やペンシル型張力計があります。音波式ベルト張力計は、音波を利用してベルトの張り具合を測定することのできる機械です。音波式ベルト張力計では、ベルトから発生する音波をセンサーが広い、コンピューター処理をするのが特徴。誰でも簡単に、かつ正確にベルトの張り具合を測定するのが可能です。本体の内部にメモリー機能を搭載しており、数百件に及ぶ測定結果を記録として残しておくことができます。
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ベルトピッチ周長(mm)」から絞り込む
200~300未満(1)
300~400未満(1)
400~500未満(1)
500~600未満(1)
600~700未満(1)
700~800未満(1)
800~900未満(1)
900~1000未満(1)
1000~2000未満(1)
2000~3000未満(1)

ペンシル型張力計
三ツ星ベルト(17件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。用途Vベルトの張力測定材質鋼板長さ(mm)200質量(g)65測定範囲(mm)60荷重範囲(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
音波式ベルト張力計
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥87,980税込¥96,7781個当日出荷測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
穴あきVベルトレーシング
鯨印(WHALE)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)当日出荷機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
バンフレスクラム
バンドー化学¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
音波式ベルト張力計 U-550用オプション
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から42日以内出荷用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4
三ツ星ベルト¥101,980税込¥112,1781個当日出荷【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。付属品取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個品名ドクターテンション(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
横型アームマイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781本欠品中側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合全長(mm)170寸法(幅W×厚さ)(mm)20×10測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト張力計 (ペンシル型)
エスコ¥9,280税込¥10,2081本翌々日出荷スタンダートなバネ式の張力測定器です。スタンダートVベルト、レッドVベルト、e-POWERシリーズ、ウルトラe-POWER等に。質量(g)50寸法(Φ×mm)10×200測定範囲(kg)たわみ量:60、張り荷重:15
非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1
三ツ星ベルト¥19,980税込¥21,9781個当日出荷【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。品名フレキシブルアーム式センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
テンションマスター
バンドー化学¥71,980税込¥79,1781台当日出荷加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。業界最高水準の測定精度です。騒音のある環境下でもご使用が可能です。固有振動測定器としてもご使用いただけます。用途ベルトテンションを正確に測る際に。ベルトテンションを正確に測る際に。仕様テンションマスタートラスコ品番855-8558セット内容加速度センサー材質プラスチック質量(g)802018年トラスコ掲載ページ1 1898
オートスライドタイトナー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
コード式マイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781本当日出荷標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。全長(m)1外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
テンションメーター(校正証明書付)
バンドー化学¥34,980税込¥38,4781本18日以内出荷テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)長さ(mm)165材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ直径(Φmm)15(最大)質量(g)96RoHS指令(10物質対応)対応各種証明書校正証明書、試験成績表、トレサビリティ
ロングアームマイク
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥13,798税込¥15,1781本当日出荷標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合全長(mm)350外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルスクリーン張力計
アミッタリ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷デジタルスクリーン張力計。本機器は一般的な金網張力やスチールメッシュ張力測定に対応したスクリーン張力計です。高精度で、スクリーン印刷やスクリーン版(ステンシル)の測定に適しています。LCDデジタルディスプレイ。USB又はRS-232データ出力(オプション)。Bluetoothデータ出力(オプション)付属品本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)175×95×40測定範囲7~40 N/cm質量(g)490(電池を含まず)電源単四電池×2本分解能0.1単位N/cm、kg/cm表示範囲0~50 N/cm測定誤差0.05印刷金網:印刷タスク 16~20N/cm、長高張力金網:回路基板と測定スケール 16~20N/cm、高強度金網(準モノフィラメント):多色および4色印刷(機械印刷) 16~20N/cm、高精度極細金網:高精度多層回路印刷 16~20N/cm、高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):多色及び3色印刷(手動印刷) 16~20N/cm、一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):平面印刷 25~30N/cm、ナイロンメッシュ:曲面印刷/粗い面印刷 8~12N/cm使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%RH
テンションメータ専用センサーアーム(コード式)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷ドクターテンション(非接触型ベルト張力計)専用のセンサーアームです。仕様コード式
三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング
三ツ星ベルト¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷から52日以内出荷マックスターウェッジプーリ。・マックスターウェッジベルトをより効果的にご使用いただくために、ブッシングシステムを採用してプーリの標準化を行ないました。・ボルトの締めつけで軸への取りつけ取りはずしが簡単にできます。軸への取りつけ、取りはずしが簡単。・ボルトの締めつけで簡単にプーリの軸への取りつけができます。・取りはずしも簡単に行なえ、工数の低減が図れます。軸および軸穴への損傷がありません。・軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。軸穴加工が不要です。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸穴加工工数、加工精度検査、加工のための輸送などの手間が省け、工数低減、納期短縮に役立ちます。回転体の心出しが簡単。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。プーリなどの重量軽減が図れます。・軸穴と比較して、ボス幅が小さく設計できますので、プーリ重量の軽減ができます。・鋳造の場合もボス部の肉厚の減少により材質の均一化が図れます。タイプタイプ1
三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形
三ツ星ベルト¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷0材質鋼材形状プーリ:A形寸法W(mm)27厚さt(mm)適用フランジ:1寸法K(mm)13歯形T10寸法LA(mm)32H(mm)2.5プーリ幅(mm)25
デジタルテンションメータ
ニデックドライブテクノロジー¥259,800~税込¥285,780~1個ほか30日以内出荷から100日以内出荷〇RS-232C、デジマチック出力、アナログ出力により、パソコンでの計測値の管理などが可能。(DTMXシリーズ)〇計測データ100件までメモリ可能。さらに、複合プリンタに接続して、最大〇最小値、平均値などの自動統計機能が可能。〇1台で最大5種類の線種。(糸、鋼線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。〇±1%R.C.の高精度を実現。(DTMX-0.2〇0.5、DTMB-0.2〇0.5)〇衝撃や静電気に強いアルミケースを採用。
音波式ベルト張力計
アミッタリ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能付属品本体、取扱説明書、キャリーケース長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで寸法(mm)機器:140×72×34測定範囲10-680Hzベルト幅(mm)999.9/Rまで周波数(Hz)680電源単四電池×4本ケース寸法(mm)248×206×52精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz測定単位Hz/N表示精度±1HzディスプレイLCD質量(g/m)ベルト:999.9まで最高操作温度(℃)10~50ケースプラスチック(ABS)輸送物温度範囲(℃)-5~70
テンションメーター V溝ローラ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTMXシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥379,800税込¥417,7801台25日以内出荷商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。高度な計測環境に対応するハンドヘルド型デジタルテンションメータ。1台で最大5種類(糸、銅線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。精度は±1%/R.C.の高精度を実現。衝撃や静電気に強いアルミケースを採用しているので、持ち運びにも便利。校正証明書一般校正
テンションメーター V溝ローラ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTMBシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥319,800税込¥351,7801台25日以内出荷商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。高度な計測環境に対応するハンドヘルド型デジタルテンションメータ。1台で最大5種類(糸、銅線、銅線の他、サンプル線2種)まで計測可能。精度は±1%/R.C.の高精度を実現。衝撃や静電気に強いアルミケースを採用しているので、持ち運びにも便利。校正証明書一般校正
オートスライドタイトナー
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質(ベース)SUS304材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS304
エンドレス工具
ニッタ¥24,980~税込¥27,478~1個42日以内出荷突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
バンフレスクラム
バンドー化学¥8,298~税込¥9,128~1本6日以内出荷・ベルトが2山または3山に結合しているため、振動のほとんどない安定した伝動が可能。・水平掛け運転に最適であり、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がありません。水平掛けの場合にも特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。・高速で円滑な伝動が可能。・軽量かつコンパクトな設計寸法(mm)15.6×5.3(axb)山数掛け:2ベルト形7MS