絞り込み
エコロジープロダクト
「寸法(mm)」から絞り込む

フレンチ1818型(火花用)C種合格品
吉野¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。トラスコ品番447-9262材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)幅(mm)900×1800×2枚+1800厚さ(mm)0.7質量(kg)12高さ(mm)1800×1枚使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7mm折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
ヱクラン(火花用)C種合格品
吉野¥60,980税込¥67,0781台3日以内出荷業界初、屏風型溶接火花用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。仕様JIS A 1323 C種合格 第09A0153号トラスコ品番389-4550材質(フレーム)アルミニウム、(シート)耐炎繊維織物シリコン(緑)片面加工幅(mm)600厚さ(mm)0.8質量(kg)8.4高さ(mm)1800×3枚タイプキャスター式最大幅(mm)1700収納幅(mm)90(折りたたみ)フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
エクラン(イエロー)
吉野¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。色イエロー仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027トラスコ品番389-4584材質(フレーム)アルミニウム幅(mm)600厚さ(mm)0.35質量(kg)8.9高さ(mm)1800×3枚タイプキャスター式収納幅(mm)90(折りたたみ)フレーム直径(mm)28mmシート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応広げ幅(mm)(最大)約1700
火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷から8日以内出荷シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
『溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接遮光用フェンス
- 火花用衝立