絞り込み
呼び幅(mm)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 9(3)
- 10(6)
- 12(2)
- 15(8)
- 25(4)
- 25.4(1)
- 37(2)
- 38.1(1)
- 50(4)
- 60(2)
- 75(4)
- 80(1)
- 100(20)
- 150(8)
- 200(3)
- 250(1)
歯数
- 16
- 14(84)
- 15(82)
- 18(120)
- 20(133)
- 21(75)
- 22(133)
- 24(144)
- 25(130)
- 26(139)
- 28(151)
- 30(149)
- 32(150)
- 34(91)
- 36(146)
- 40(140)
- 44(119)
- 48(113)
- 50(107)
- 60(101)
- 歯数をもっと見る
軸穴径(Φmm)
- 4~8(1)
- 6~17(1)
- 7~10(2)
- 10~24(1)
- 12(2)
- 12~22(4)
- 16(1)
- 16~30(4)
- 18(1)
- 20(2)
ブランド
- KANA(片山チエン)(21)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(12)
- バンドー化学(19)
- 三ツ星ベルト(32)
- 椿本チエイン(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。
「呼び幅(mm)」から絞り込む
9(3)
10(6)
15(8)
25(4)
50(4)
60(2)
75(4)
100(20)
150(8)
200(3)

STSプーリ S4.5M
バンドー化学¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から27日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S4.5MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から51日以内出荷付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から16日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
STSプーリ S5M
バンドー化学¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から12日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ呼び幅L(mm)100
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
ミニシンクロプーリ
バンドー化学¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等種類シンクロプーリRoHS指令(10物質対応)対応呼び幅6.4
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10呼び幅(mm)100適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形
三ツ星ベルト¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から8日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)150適合ベルトS3M
タイミングプーリ T10-15形
三ツ星ベルト¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15適合ベルトT10
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
KタイミングプーリーL075形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ寸法D(mm)-寸法K(mm)-寸法LB(mm)-寸法LA(mm)26
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M呼び幅100mm寸法PLD(mm)0.48
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から11日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
パワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)60歯形1.5GT
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
椿本チエイン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から42日以内出荷各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
タイミングプーリ H100形 A形
三ツ星ベルト¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトH
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー