絞り込み
呼び幅(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
歯数
  • 24
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(13)
  • 22(4)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 36(4)
  • 40(3)
  • 44(2)
  • 48(4)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 100(1)
  • 120(1)
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • バンドー化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び幅(mm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
  • STSプーリ S8M バンドー化学

    STSプーリ S8M

    バンドー化学
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ呼び幅(mm)100歯形3GT

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー