絞り込み
画素数
  • 200万~300万未満(1)
記録メディア
  • microSDカード(1)
モニターサイズ
  • 3.1
  • 1.3(1)
  • 1.44(1)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 2.2(1)
  • 2.23(2)
  • 2.4(10)
  • 2.45(2)
  • 2.7(18)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 10(3)
  • 10.2(1)
  • 10.66(4)
  • 10.88(3)
  • 11(2)
  • 11.26(1)
  • 11.88(1)
  • 12(3)
  • その他(10)
ブランド
  • コムテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブレコーダー ZDR058 コムテック

    ドライブレコーダー ZDR058

    コムテック
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷
    通信機能搭載!4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接繋がる。 衝撃やスイッチを押すなどのイベントを検出した際に、画像または映像をクラウドサーバーへ自動で保存します。またスマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能です。 スマートフォン専用アプリで本製品と通話可能。衝撃や後続車接近のデータがアップロードされた通知が届いた際など、異常を感じた際にアプリからお声がけができます。 本製品の起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報の確認を行うことができます。高齢や免許取得直後のご家族の方が無事に出発・到着されたことを確認できます。
    付属品駐車監視・直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、エレクトロタップ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ質量(g)164(取付ステー含む)《リヤカメラ》35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.4×62.7×29.8、取付ステー装着時:100.4×93.1×29.8、《リヤカメラ》38×48.7×27.3、取付ステー装着時:38×48.7×27.3センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)レンズ材ガラス機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDRのみ、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:400以下/通信中:700以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下液晶サイズ3.1インチフルカラーTFT液晶解像度800×480保証期間3年(消耗品は除く)撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音○(ON/OFF可)記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)適合車種12V車画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能F値F1.8《リヤカメラ》F1.8記録時間【付属SD】約110分~約170分 ※初期設定:約110分画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素フレームレート17.5fps/27.5fps画角水平138° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平138° 垂直70°(対角168°)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶
ドライブレコーダー