絞り込み
記録メディア
- microSDHCカード(1)
- microSDXCカード(1)
モニターサイズ
- 11(1)
ブランド
- パイオニア
- セルスター(63)
- コムテック(41)
- データシステム(30)
- FIRSTCOM(15)
- JVC(13)
- ブロードウォッチ(12)
- 東洋マーク製作所(10)
- エフ・アール・シー(10)
- PORMIDO(9)
- エンプレイス(8)
- カーメイト(7)
- 槌屋ヤック(6)
- NEXTEC(6)
- Pioneer(パイオニア)(5)
- ALPINE(5)
- PAPAGO(5)
- 大橋産業(BAL)(4)
- ユピテル(4)
- アセントワールド(4)
- ブランドをもっと見る

ドライブレコーダーユニット
パイオニア¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷基本機能をおさえ、クリアな視界と高画質・高感度な録画も実現。昼も夜もクリアな視界と高画質かつ高感度な録画を実現。取付性にも優れたデジタルミラー型ドライブレコーダー。前後2カメラともに200万画素を備えた安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す明るくクリアな見やすい画像。「PureCel(R) Plus」採用により夜間でも色鮮やかに表示・記録。明るくクリアで瞬時に見やすい表示「11V型高輝度IPS液晶」。最大3倍まで拡大表示できる後方画像ズーム機能。後続車との距離感を細かく調整。様々な設定や調整もタッチパネルでカンタン操作。車室内に美しく調和するスマートで使いやすいデザイン。車室内インテリアのフィット感にも配慮したデザインとすっきりとした配線形状付属品本体×1/リアカメラ(3m)×1/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/microSDHCカード(32GB)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット×1/防水シート×1/GPSアンテナ(2m)×1/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2消費電力(W)5.5角度(°)(取付推奨)リアカメラ:10~85方式動画圧縮:MP4(H.264)本体質量(g)本体:360 /リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)センサーGセンサー:3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能/駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:23.6×33.3×23.6(ブラケット含まず)電源電圧(V)本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画構成録画ファイル:1分/3分記録媒体microSDHC/microSDXCカード class10(16~256GB)ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶保証期間メーカー3年保証本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(フロントカメラ収納時):257.6×43.9×74.0/本体(フロントカメラスライド時):287.9×43.9×74.0モード(録画)フロントカメラ/リアカメラ共通:1920×1080P撮像素子フロントカメラ/リアカメラ共通、200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)本体:-10~60 /リアカメラ:-30~70F値フロントカメラ:F2.0、リアカメラ:F1.8フレームレート27.0fps画角(記録)フロントカメラ:水平111° 垂直58° 対角134°、リアカメラ:水平112° 垂直59° 対角130°GPS同梱






![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)