絞り込み
記録メディア
- microSDカード(1)
モニターサイズ
- 3.5(1)
ブランド
- IROAD
- セルスター(62)
- コムテック(41)
- データシステム(30)
- FIRSTCOM(15)
- JVC(13)
- ブロードウォッチ(12)
- 東洋マーク製作所(10)
- エフ・アール・シー(10)
- PORMIDO(9)
- エンプレイス(8)
- カーメイト(7)
- 槌屋ヤック(6)
- NEXTEC(6)
- Pioneer(パイオニア)(5)
- ALPINE(5)
- PAPAGO(5)
- 大橋産業(BAL)(4)
- ユピテル(4)
- アセントワールド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

IROAD ドライブレコーダー
IROAD¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷CMOSセンサー搭載、昼夜問わず2カメラFHD1080P画質で鮮明な映像を実現。2カメラ共に140°の画角で死角を最小化。リアルタイムで明るさを調節・表現する新しいISP機能を搭載、夜間や暗所でも画質を調整し鮮明でクリアな映像を記録します。高温及び低温に強い耐久性を持ち、いつも安定したパフォーマンスを発揮。異常な温度が検出された場合は機器故障防止のため自動で電源が遮断されます。容量microSD最大25GBまで質量(g)フロント:100/リア:30チャンネル数2カメラ:IROAD JX1入力電圧(V)DC12~24/DC5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロント:108.2×57×32.9/リア:59.6×27.9×27.9センサー衝撃:3軸加速度Gセンサー解像度フロント:1080p FULL HD/リア:1080p Full HD保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応画角フロント:対角40°、水平116°、垂直61°、リア:対角140°、水平106°、垂直58°動作温度範囲(℃)-20~70ビデオ仕様デイコーダー:TP9950/フォーマット:AVI/ファイルサイステム:FAT32Wi-Fi外付け(2.4GHz)イメージセンサーフロント:CMOSセンサー(Approx.2MP)1/2.8インチ/リア:CMOSセンサー(Approx.2MP)1/2.8インチ録画方式一般・事故・手動・音声GPS内蔵型GPS対応ソフトウェアIROAD X-Viewer(PC)ーWindows7以上、Mac OS X 10.7.64Bit以上
IROAD ドライブレコーダー N10
IROAD¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷前後共-2K FHDの記録解像度。駐車監視モードでタイムラプス録画にも対応。タッチパネルモニターで簡単設定可能なドライブレコーダー。外部GPSアンテナ同梱、9mの後方カメラ接続ケーブルで大型車への取り付けも安心。用途駐車監視モード標準装備 3.5インチ タッチパネルモニター付ドライブレコーダーセンサーフロント:2.0Mega Pixel イメージセンサー、リア:2.0Mega Pixel イメージセンサー機能常時録画/イベント録画/駐車録画/先進運転支援システム/バッテリー電圧保護システム/GPS(日時/位置情報)/Gセンサー/音声録音/ビデオコーデック(H264)/専用ビューア/フォーマットフリー/データ自動修復/DC12V専用解像度フロント:FHD(1920×1080P 30FPS)、リア:FHD(1920×1080P 30FPS)保証期間3年動作温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(MLC class10以上)32GB~256GB画角フロント:140°、リア:140°モニターサイズ3.5インチ
IROAD OBDⅡケーブル(一般車/ハイブリッド)
IROAD¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷IROADドライブレコーダー用電源供給装置OBDⅡ電源ケーブル(一般車・ハイブリッド車用) OPTION(全モデル対応)OBDⅡソケットから簡単給電。IOPC(IROAD OBDⅡ電源ケーブル)に内蔵されているスイッチで走行モードを設定することができ、取付前後に使用者の好みで 随時選択・変更できます。 S:車のエンジンがかかっている状態でのみ録画(走行録画) P:車のエンジンが止まっている駐車中も録画(駐車録画)用途IROADドライブレコーダー用電源供給装置OBDⅡ電源ケーブル(一般車・ハイブリッド車用)









![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)