絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Canon(143)
  • EPSON(76)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(72)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(63)
  • NEC(62)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • Cricut(59)
  • brother(ブラザー)(47)
  • 沖データ(OKI)(41)
  • ウェルコムデザイン(36)
  • RICOH(リコー)(30)
  • セイコーインスツル(17)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • 日本データカード(8)
  • シルエットジャパン(7)
  • COLOP(6)
  • 富士通アイソテック(6)
  • 桜井(5)
  • ユニオンケミカー(5)
原稿サイズ
  • A4(2)
  • A5(2)
  • A6(2)
  • B5(2)
  • B6(1)
  • その他(2)
商品タイプ
  • 複合機(1)
プリント方式
  • レーザー方式(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IB-37 無線LANネットワークボード(5GHz/2.4GHz Wi-Fiダイレクト対応) 京セラIB-37 無線LANネットワークボード(5GHz/2.4GHz Wi-Fiダイレクト対応)京セラ
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
無線LAN規格IEEE802.11a/b/g/n/acに対応した無線LANネットワークインターフェイスモジュール。Wi-Fi Directにも対応しており、無線LANルーターを介さずにネットワーク印刷が可能になります。
対応機種ECOSYS PA4500cx/PA3500cx、TASKalfa MA3500ci、ECOSYS MA3500cifx
モノクロA4レーザー複合機 京セラモノクロA4レーザー複合機京セラ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
モノクロA4レーザー複合機 ECOSYS m2640idwエコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機受付や窓口カウンターの上など傍におけるサイズ。クラストップ※の低ランニングコストや、各種エミュレーションの標準対応等の従来の特長に加え、ファーストプリントタイム、スリープ時の消費電力量を改善。また、ネットワークケーブルの配線が不要なWi-Fi Directを標準搭載。毎日使うものだからこそ、快適に、長く使い続けていただける妥協のないモノづくり。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。1枚約1.2円の低ランニングコスト。※トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。スリープ時の消費電力量の改善。スリープ時の消費電力量が従来機に比べ、約70%改善し、賢い電力の使い方に貢献します。長寿命と高画質を実現するPSLPドラム。部品交換の頻度を最小限に抑えることで省コスト化を可能にしました。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を自動両面原稿送り装置からスキャンできます。ファーストプリントタイム 6.4秒以下。さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。スマホから直接印刷。「KYOCERA Mobile Print」「 KYOCERA My Panel」のほか、Air Print、Mopria Print Service等のアプリケーションに対応。PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。進化した静音性。動作時:52dB(A) スリープ時:29dB(A)Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能
質量(kg)19.4(同梱トナーコンテナを含む)対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)型番1102S59JP0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×412×437通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbsインターフェースUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi寿命20万ページウォームアップ時間20秒以下(23℃/60% RH環境下において)保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)印刷両面印刷:標準装備印刷速度(A4)片面40枚/分、両面20ページ/分プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式ファーストプリント時間(秒)6.4以下用紙サイズ【カセット】A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ) 215.9×356mm~105×148mm、手差し:215.9×356mm~70×148mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】最大:Folio/Legal(216x356mm)、最小:A6/Statement(105x148mm)給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:100枚用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220、官製ハガキ(209)排紙容量フェイスダウン:150枚印刷コスト1.2円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)連続複写スピード白黒:40枚/分(A4タテ)メモリーカードSDカード:1スロットプリント【エミュレート】PCL6、KPDL3、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPDL3、XPS適合トナーTK-1171商品タイプ複合機
ECOSYS M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw用 250枚ペーパーフィーダー 京セラECOSYS M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw用 250枚ペーパーフィーダー京セラ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
手差しと合せて最大550枚の給紙が可能。
適合機種M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw質量(kg)約3.7型番1203R60JP0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×447.5×147用紙サイズA4、A5-R、A5、B5、A6、B6、Letter、Legal、Folio、216mm×340 mm、カスタム(105mm×148mm~216mm×356mm)給紙容量250枚(80g/m2相当)×1段用紙厚(g/m2)60~163
PF-5150 600枚ペーパーフィーダー 京セラPF-5150 600枚ペーパーフィーダー京セラ
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
600枚用紙収容が可能な増設給紙フィーダー。A4、A5、B5の用紙に対応しています。
対応機種ECOSYS PA4500cx/PA3500cx、TASKalfa MA3500ci、ECOSYS MA3500cifx

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター