絞り込み
厚さ(mm)
- 3.5
- 0.06(1)
- 1.5(7)
- 2(6)
- 2.3(3)
- 2.4(2)
- 2.5(15)
- 3(17)
- 4(22)
- 5(27)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(11)
- 10(5)
- 13(26)
- 15(6)
- 16(2)
- 20(4)
- 33(3)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日大工業(2)
- プライタ(2)
- 酒井化学工業(1)
- アクト石原(1)
長さ(mm)
- 400(2)
- 600(2)
- 800(2)
- 1000(2)
- 1200(2)
- 1400(2)
- 1600(2)
- 1800(4)
- 1820(1)
- 2000(2)
- 2200(2)
- 30000(2)
幅(mm)
- 400(2)
- 600(2)
- 800(2)
- 900(2)
- 910(3)
- 1000(2)
- 1200(2)
- 1400(2)
色
ブラック(2)
ブルー(4)
ホワイト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
養生ボードとは、ペンキや接着剤などをつけたくない部分から床や壁を保護するために利用するアイテム。素材はポリプロピレンで作られているものが多く、環境にやさしい再生ポリプロピレン製のものもあります。紙製のダンボールとは異なり、耐水・耐油・耐薬品性に優れ、衝撃に強いため何度でも再利用できるのが特徴です。移転や引っ越しなどの家具の搬入時をはじめ、建築現場や工場で塗装作業をする際に利用されています。帯電防止処理をしているもの、折りたたみができるものなど使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.5(7)
2(6)
2.5(15)
3(17)
3.5
4(22)
5(27)
8(11)
13(26)
15(6)
厚さ(mm)をもっと見る

プラダン養生クッションロール
(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻(30m)当日出荷裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です! 平行に60ミリピッチで罫線が入っているので これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!! カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり アイデア次第で様々な用途に使用できます。 軽いので容易に持ち運びができます。 片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。幅(mm)910厚さ(mm)3.5質量(kg)約9材質(本体)ポリプロピレン(PP)長さ(m)30寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm)色(表)青色(裏)白材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
ミナ ラミダン養生シート
酒井化学工業(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(20枚)当日出荷ポリプロピレン中空構造シート「ミナダン」に、ポリエチレン発泡シート「ミナフォーム」をラミネートしました。より緩衝性に優れます。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。トラスコ品番459-0660材質ポリプロピレン(PP)(ミナダン)ポリエチレン(PE)(ミナフォーム)幅(mm)910厚さ(mm)3.5全長(mm)1820色ブルー質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
プラダンクッションロール
アクト石原¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷910mmに対して平行に60ミリピッチで罫線が入ったロール品なので凹凸した場所も楽に養生ができます。片面に緩衝材が貼り合わせているので保温効果があるシートです。カッター等で簡単・自由に切断ができ、軽いので容易に持ち運びができます。用途工事現場での養生用に。製品の緩衝保護材に。災害時の避難場所での養生マットに。トラスコ品番101-3060材質ポリプロピレン、ポリエチレン厚さ(mm)3.5長さ(m)30幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2
プライタ¥7,498~税込¥8,248~1式(5枚)ほか9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2
プライタ¥7,498~税込¥8,248~1式(5枚)ほか9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
たためるダイヤボードα(クッション材付)
日大工業¥38,980税込¥42,8781ケース(10枚)翌々日出荷表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい。用途建築現場、工場、引っ越し現場、廊下などの養生材質ポリエチレン板1.5mm、発泡ポリエチレン2.0mm長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3.5色ブルー
ダイヤボードα(クッション材付)
日大工業¥29,980税込¥32,9781ケース(10枚)翌々日出荷表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい。用途建築現場、工場、引っ越し現場、廊下などの養生材質ポリエチレン板1.5mm、発泡ポリエチレン2.0mm長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3.5色ブルー